カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: PANDUIT(パンドウイット)のすべての商品
特価




マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋ほか当日出荷から15日以内出荷結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)ほか当日出荷ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質ナイロン66色ブラック高さ(mm)33
ネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。用途ケーブルなどの摩耗防止。トラスコ品番825-7458材質難燃性ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.26長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1特性難燃
ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥75,980~税込¥83,578~1巻20日以内出荷電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止。材質ポリエチレンテレフタレート色白使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内特性軽量、耐久性



ネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻15日以内出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125



ネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1巻当日出荷から95日以内出荷電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から30日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃
パンラップネットチューブ 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1巻当日出荷から9日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125
スーパーリールバンド用スペーサー
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。 垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。用途一定の高さでのケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7361材質耐候性ポリプロピレン質量(kg)2色黒高さ(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)29.5横(mm)52.8使用場所屋内外


ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1袋(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
L字型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
フラットケーブル固定具 L字型ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781袋当日出荷フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内


電線保護材 パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から9日以内出荷ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。 独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。 オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋ほか4日以内出荷から95日以内出荷幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から30日以内出荷固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個トラスコ品番825-7457材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。用途ロックアウト用パドロック。南京錠。付属品キー:2個トラスコ品番825-7345材質真鍮ステンレス長さ(mm)(シャックル)25.4色シルバー高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
ロックアウト用ハイセキュリティパドロック
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。用途ロックアウト用パドロック。付属品キー:2個材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール長さ(mm)(シャックル)76.2厚さ(mm)19.1全長(mm)123.2質量(g)173径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)40.6横(mm)38.1使用場所屋内外
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋翌々日出荷ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。トラスコ品番818-0400材質耐候性ナイロン66長さ(mm)290幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)76引張強度(N)356使用場所屋内外特性耐候
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(2000本)20日以内出荷独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。 スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。 反時計回りに回すとバンドを外すことができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500本)3日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781箱(1000本)20日以内出荷束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)208幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒質量(g)998最大結束径(Φmm)50取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222特性耐熱パネル厚(mm)(最大)3
ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)当日出荷ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷耐薬品性に優れた結束バンドです。用途ケーブルの結束。トラスコ品番825-7321材質ポリプロピレン長さ(mm)206幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 難燃性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥6,398~税込¥7,038~1袋当日出荷から95日以内出荷難燃性のナイロン結束バンドです。用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃


ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598税込¥3,9581袋当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループ結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥3,500~税込¥3,850~1袋当日出荷から20日以内出荷二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥699,800税込¥769,7801台20日以内出荷MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。 従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較) マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質スチール幅(mm)11.2
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500個)20日以内出荷連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外
配線ダクト用ナイロンリベット
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,1781箱(500個)95日以内出荷すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
PANDUIT(パンドウイット)¥519,800~税込¥571,780~1丁翌々日出荷から20日以内出荷テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
ステンレス製平面パネル穴用マウント
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。用途平面パネルへのケーブルの固定トラスコ品番496-2028材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋当日出荷長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7212材質SUS質量(kg)1.51色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋ほか当日出荷フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781袋当日出荷バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)当日出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381袋95日以内出荷取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥3,598~税込¥3,958~1袋ほか当日出荷から20日以内出荷硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
ステンレススチールプッシュマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番496-1927材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)48固定方法押し込み取付穴径(Φmm)7.9適合バンド幅(mm)4.3~7.9使用場所屋内外