28ページ目:

1,317件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束シルバー材質SUS長さ(mm)61000トラスコ品番828-1555幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
L字型ホール固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
9日以内出荷から30日以内出荷
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内
LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤 PANDUIT(パンドウイット)LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤PANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止にトラスコ品番786-6712セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個材質合成樹脂、ポリカーボネート質量(g)4タイプLC規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠使用温度範囲-35~93℃寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7使用場所屋内用
ISO警告ラベル ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から30日以内出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル取付方式裏面粘着剤付材質ビニール使用温度範囲-40~80℃
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベルPANDUIT(パンドウイット)
7,498税込8,248
1箱(20枚)
翌々日出荷から20日以内出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル取付方式裏面粘着剤付材質ビニール使用温度範囲-40~80℃使用場所屋内
GS4EH用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)GS4EH用替え刃キットPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1箱(5個)
20日以内出荷
結束工具GS4EH用の替え刃キットです。
用途GS4EH用替え刃質量(g)23適合工具GS4EH用
ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ PANDUIT(パンドウイット)ETHERNET/IP対応 M12 DコードプラグPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。 高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適規格Cat5までの伝送規格に適合仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合トラスコ品番828-1528セット内容取扱説明書質量(g)53タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から100日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青規格CAT5e特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具 PANDUIT(パンドウイット)110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具PANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込みトラスコ品番828-1568質量(g)142使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋
翌々日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠 PANDUIT(パンドウイット)1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1462材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3使用場所屋内ポート2ポート用
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋
当日出荷
ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。材質アセタールトラスコ品番731-6020高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット PANDUIT(パンドウイット)12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケットPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット)固定具 タイプレートPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1袋(500個)ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
配線ダクト用リベット打ち込み工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用リベット打ち込み工具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。材質アルミアセタールトラスコ品番825-7388長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEKPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。材質難燃性ナイロン66トラスコ品番825-7385高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。ダークブルー材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEKPANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1袋
9日以内出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。薄茶材質ポリエーテルエーテルケトントラスコ品番496-2966質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋
当日出荷
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7384幅(mm)(ウイング幅)18高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)接着固定用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(500個)ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャーPANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1箱(50個)
20日以内出荷
ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅高さ(mm)35.1質量(g)100寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4固定方法ネジ打ち込み
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1袋
20日以内出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0567質量(kg)1高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1巻
20日以内出荷
ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブルの保護、磨耗防止。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)25.4材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)76.2範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4トラスコ品番818-0551質量(kg)3
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1巻
9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8厚さ(mm)1.8最大結束径(Φmm)76.2材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50長さ(m)30.48トラスコ品番731-1516質量(kg)6
スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
30日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)76.2材質ナイロン66仕様UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内ナチュラル長さ(m)30.48範囲(mm)25.4~Φ76.2トラスコ品番731-1508質量(kg)4
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から20日以内出荷
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1丁
20日以内出荷
ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
当日出荷
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1袋ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(500本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500本)
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
79,980税込87,978
1箱(2000本)
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
61,980税込68,178
1袋ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(2000本)
翌々日出荷
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)171最大結束径(Φmm)32幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1質量(kg)1.09使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内外