マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から15日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダーPANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,478
1袋(10個)ほか
当日出荷
ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。色ブラック材質ナイロン66高さ(mm)33
ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。
耐久性に優れています。
どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
UL224 VW-1取得品です。
用途ケーブルなどの摩耗防止。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性難燃トラスコ品番825-7458質量(kg)2.26使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1
ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。色白材質ポリエチレンテレフタレート特性軽量、耐久性使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内
ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
ネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
パンラップネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
色黒材質難燃性ポリエチレンテレフタレート特性難燃使用温度範囲(℃)-70~125
ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
L字型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。
単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7210高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント付き結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバーPANDUIT(パンドウイット)欠品中
厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。
用途ロックアウト用パドロック。材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス付属品キー:2個トラスコ品番825-7457長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm
ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。色シルバー材質真鍮ステンレス付属品キー:2個トラスコ品番825-7345長さ(mm)(シャックル)25.4高さ(mm)67.35質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93使用場所屋内外
ロックアウト用ハイセキュリティパドロックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途ロックアウト用パドロック。材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール付属品キー:2個長さ(mm)(シャックル)76.2厚さ(mm)19.1全長(mm)123.2質量(g)173径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)40.6横(mm)38.1使用場所屋内外
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)290最大結束径(Φmm)76トラスコ品番818-0400幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)356使用場所屋内外
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ラダースタイル スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)¥96,980税込¥106,678
1箱(2000本)
20日以内出荷
独特のラダースタイルで取り外しが可能なため、様々な束線径に合わせて使用できます。
スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。
反時計回りに回すとバンドを外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。適合(スタッド寸法)5.0mmセット内容白:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黒:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、黄:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、紫:青/オレンジ/緑/茶/グレー各50本、赤50本材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)132幅(mm)9.7厚さ(mm)1.3質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)30引張強度(N)(ループ)156使用場所屋内特性耐熱
ストライプ柄結束バンドキットPANDUIT(パンドウイット)欠品中
ストライプ柄の結束バンドで識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66トラスコ品番825-7453長さ(mm)102幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)589使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80使用場所屋内
スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,780
1箱(500本)
翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,478
1箱(1000本)
20日以内出荷
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。色黒材質耐熱性ナイロン66特性耐熱長さ(mm)208最大結束径(Φmm)50幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)998取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222パネル厚(mm)(最大)3
ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)欠品中
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束。色薄緑材質ポリプロピレン長さ(mm)206最大結束径(Φmm)51トラスコ品番825-7321幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~
1袋(250本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
ダブルループ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,780
1箱(500個)
20日以内出荷
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。色黒材質耐候性ナイロン66高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外
配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。
保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。
耐久性のある確実な結束ができます。
用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。色ナチュラル材質ナイロン66仕様結束束線数:3トラスコ品番497-3798質量(g)185使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2使用場所屋内
固定具 マルチタイプレートPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から60日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス製平面パネル穴用マウントPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。
用途平面パネルへのケーブルの固定色シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番496-2028高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウントPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。色シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番496-2001質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
色シルバー材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食