1,192件中 1,1611,192
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(50本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
  • エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。トラスコ品番477-4388材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • エポキシ PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。
    用途固定具の固定に。仕様マウント3個分の固定が可能トラスコ品番477-4507質量(g)158
  • 特殊錠 ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    特殊錠 ボールバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
    仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ケーブルスリム結線T568B
  • 熱転写プリンタ用インクリボン レジン PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用インクリボン レジン

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • GS4MT用交換用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    GS4MT用交換用替え刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    45,980税込50,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    GS4MT用のオプションパーツです。
  • タイマウント(耐熱性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐熱性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,198税込3,518
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
  • エアーカプラ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    エアーカプラ用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
    トラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
  • 屋内用セーフティダグホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    屋内用セーフティダグホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
    セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
  • GTH用替え刃 PANDUIT(パンドウイット)

    GTH用替え刃

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,398税込7,038
    1個
    95日以内出荷
    GTS>SLの先端及びカッターの替え刃キットです。
    トラスコ品番406-5794材質ステンレス質量(g)23
  • スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド 定尺タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
    用途屋内・屋外用。
  • ステンレスバンド 手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド 手動式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    239,800税込263,780
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
    用途屋内・屋外用。トラスコ品番403-8002質量(g)1134適合バンド幅(mm)12.7・15.9幅×長さ(mm)180×178
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 透明

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    26,980税込29,678
    1箱(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
    黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
  • ケーブル固定具グレー PANDUIT(パンドウイット)

    ケーブル固定具グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    トラスコ品番390-8046材質ポリプロピレン質量(g)267寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
  • ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
    用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
  • タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。仕様UL規格品トラスコ品番252-1873質量(g)167適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6質量(g/個)1.67寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6使用ねじM6
  • 光ファイバーパッチコード NetKey PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード NetKey

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。クリップ式で極性A/B入替え可能です。
    用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。材質光ファイバータイプOS2芯数2ケーブル径(Φmm)1.6ケーブル色イエロー
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)緑 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色:緑、屋内用。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)赤 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)青 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)青

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)黒 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)黄 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)黄

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:黄 屋内用
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレー PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)ライトグレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔にならず、プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能で、パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。色はライトグレーで、屋内用です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器の重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ取り外しが可能です。パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能な屋内用です。
  • パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック(LANケーブルロック)オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1式ほか
    6日以内出荷
    ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 色:オフホワイト 屋内用
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8104
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8742