1,192件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • 固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 タイプレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1袋(500個)ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 配線ダクト用リベット打ち込み工具 PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト用リベット打ち込み工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1個
    20日以内出荷
    配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
    用途リベットの取付。トラスコ品番825-7388材質アルミアセタール長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
  • スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドタイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,798税込10,778
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
    用途ボルトへの束線の固定。
  • タイマウント 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐候性ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-3008材質耐候性ポリプロピレン高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7385材質難燃性ナイロン66高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
  • 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
  • 押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋
    当日出荷
    タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    接着固定用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(50個)
    20日以内出荷
    ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
    用途ハーネスのT分岐。材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅高さ(mm)35.1質量(g)100寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4固定方法ネジ打ち込み
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1袋
    20日以内出荷
    束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0567材質ナイロン66質量(kg)1ナチュラル高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1巻
    20日以内出荷
    ケーブルなどを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途ケーブルの保護、磨耗防止。トラスコ品番818-0551材質ナイロン66厚さ(mm)0.8質量(kg)3ナチュラル長さ(m)76.2使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)(束線)6.5~Φ25.4最大結束径(Φmm)25.4チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)8使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-0トラスコ品番731-5627材質難燃性ポリエチレン厚さ(mm)0.8質量(g)318長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2最大結束径(Φmm)3.2チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1巻
    欠品中
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。トラスコ品番731-1516材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)厚さ(mm)1.8質量(kg)6長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8
  • スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング ナイロン66 ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1巻
    31日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。仕様UL94V-2トラスコ品番731-1508材質ナイロン66厚さ(mm)1.1質量(kg)4ナチュラル長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~65範囲(mm)25.4~Φ76.2最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)23.1使用場所屋内
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。 取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。 隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1丁
    20日以内出荷
    ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。 凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。 張力は作業者が手動で制御します。
    用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
  • スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋
    当日出荷
    完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0434材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1ナチュラル質量(g)975使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)44引張強度(N)222
  • スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    38,980税込42,878
    1袋ほか
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン66使用場所屋内
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(2000本)
    当日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    61,980税込68,178
    1袋ほか
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候、耐紫外線
  • スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    47,980税込52,778
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    96,980税込106,678
    1箱(2000本)
    3日以内出荷
    2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
    用途2つ束線の固定、分割。材質耐候性ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6厚さ(mm)1.1質量(kg)1.09使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)32引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候
  • ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルループスタストラップ結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    96,980税込106,678
    1箱(2000本)
    30日以内出荷
    2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。 1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
    用途2つ束線の固定、分割。材質ナイロン66長さ(mm)171幅(mm)4.6ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1袋
    3日以内出荷から20日以内出荷
    結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
    用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
  • マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1袋ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
    用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
  • ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
    用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質ナイロン66ブラック高さ(mm)33
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
    用途ケーブルなどの摩耗防止。トラスコ品番825-7458材質難燃性ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.26長さ(m)152.4使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1特性難燃
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1巻
    20日以内出荷
    電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止。材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125使用場所屋内特性軽量、耐久性
  • ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷から30日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質難燃性ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃
  • パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
  • スーパーリールバンド用スペーサー PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド用スペーサー

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷
    複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。 垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。
    用途一定の高さでのケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7361材質耐候性ポリプロピレン質量(kg)2高さ(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)29.5横(mm)52.8使用場所屋内外
  • ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • L字型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    L字型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    63,980税込70,378
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内