絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,390件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
  • バルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    バルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    44日以内出荷
    バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(テフロン・25本入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
  • JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
    質量(g)11種類カテゴリー6a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
  • 連結リング固定具(オープン型) PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具(オープン型)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
    用途束線の増設時使用。トラスコ品番477-4485材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)158使用温度範囲(℃)-40~85縦(mm)6.6横(mm)13.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
  • ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(50本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
  • エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。トラスコ品番477-4388材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
  • エポキシ PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。
    用途固定具の固定に。仕様マウント3個分の固定が可能トラスコ品番477-4507質量(g)158
  • 特殊錠 ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    特殊錠 ボールバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
    仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    ケーブルスリム結線T568B
  • 熱転写プリンタ用外部ロールスタンド PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用外部ロールスタンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    95日以内出荷
    熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用ロールスタンドです。 ラベルのロールコアが3インチのものに使用します。
    用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用外部ロールスタンド、ラベルのロールコアサイズが3インチを超える、及びラベルロール外径が125mmを超える場合にトラスコ品番814-6532質量(kg)1色黒
  • 熱転写プリンタ用キャリングケース PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用キャリングケース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    熱転写プリンタ本体だけでなく、ラベル、リボン、ロールスタンドも入り、持ち運びに便利です。
    用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用キャリングケーストラスコ品番135-2185質量(kg)4色黒
  • 熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    色黒タイプハイブリッドリボン長さ(m)91使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
  • 熱転写プリンタ PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写プリンタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    95日以内出荷
    セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル質量(kg)2.72電源100~240VAC、50/60Hz対応OSWindows2000/XP/Vista/7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル印字密度300dpi最大印字幅(mm)108印字速度50.8~101.6mm/秒使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
  • 熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。
    材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
  • 熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
    色白質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107列数1
  • 熱転写ハンディプリンタ用クリーニングキット PANDUIT(パンドウイット)

    熱転写ハンディプリンタ用クリーニングキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    付属品イソプロピルアルコール、クリーニングペン、綿棒、アルコールクリーニングクロストラスコ品番814-6562質量(g)317
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
  • 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特性耐候、耐熱
  • 光ファイバーラベル PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(500枚)
    当日出荷
    光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。 光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。 台紙はA4サイズです。 印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
    トラスコ品番731-0773材質ポリオレフィン色白質量(g)159使用温度範囲(℃)-40~82寸法A(mm)26.0列数7寸法B(mm)56.0寸法C(mm)10.0行数4貼付枚数(枚/シート)28ラベル数500
  • ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用掛け金

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
  • ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。
    付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0
  • メタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    メタルコードクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
    材質亜鉛メッキ鋼寸法C(mm)7.4固定方法粘着テープ使用箇所屋内
  • メタルエンボス刻印用テープ PANDUIT(パンドウイット)

    メタルエンボス刻印用テープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1袋(10個)
    当日出荷から95日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • ポリイミド製ラベル PANDUIT(パンドウイット)

    ポリイミド製ラベル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット(10000枚)ほか
    5日以内出荷
    はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
    用途はく離証明用ラベル
  • ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本(6フィート)
    5日以内出荷から50日以内出荷
    ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
    長さ(cm)183
  • ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(6フィート)
    12日以内出荷から95日以内出荷
    ヒンジタイプダクト用カバーです。
    用途ヒンジタイプダクト用カバー仕様UL94V-0材質PVC鉛フリー長さ(mm)1830色ライトグレー使用温度範囲(℃)-70~50
  • ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本(6フィート)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
    材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
  • ピークタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ピークタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥599,800税込¥659,780
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
    トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
  • タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)

    タイアンカー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。トラスコ品番438-4121材質ナイロン66長さ(mm)31.1幅(mm)12.7色ナチュラル高さ(mm)3.2質量(g)96使用温度範囲(℃)-60~85寸法A(mm)31.1寸法D(mm)5.0寸法B(mm)12.7寸法C(mm)3.2固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用箇所屋内質量(g/袋)96使用ねじM5
  • セルフラミネートラベル 1000枚入り PANDUIT(パンドウイット)

    セルフラミネートラベル 1000枚入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    トラスコ品番475-4841色白質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
  • サーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    サーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
    トラスコ品番440-1913材質ナイロン色赤質量(g)29寸法A(mm)52.1寸法F(mm)27.9寸法D(mm)11.7寸法E(mm)8.9寸法B(mm)25.4寸法C(mm)32.3取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
  • カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
    用途JISプレート用ジャックキット仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅色ホワイト質量(g)13.8種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
  • VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
    材質亜鉛メッキ鋼使用温度範囲(℃)-35~93寸法C(mm)7.4固定方法VHB粘着テープ使用箇所屋外・高温
  • NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(6フィート)
    翌日出荷から95日以内出荷
    鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830色白使用温度範囲(℃)-70~95
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本(6フィート)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護