固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~
1袋(1000個)ほか
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。色黒材質耐候性ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マウントベース アクリル系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。色白材質ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マウントベース ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)4日以内出荷から20日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(500個)
9日以内出荷
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内
圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライストラスコ品番784-9991質量(g)567
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
バルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)63日以内出荷
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
連結リング固定具(オープン型)PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,278
1セット(1000個)
9日以内出荷
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番477-4485質量(g)158使用温度範囲(℃)-40~85縦(mm)6.6横(mm)13.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
連結リング固定具PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,478
1セット(1000個)
当日出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
ワイヤーサドルPANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1箱(5000個)
15日以内出荷
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
リベット式薄型押し込み固定具PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~
1セット(100個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法リベット適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
エポキシPANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,078
1セット(10個)
当日出荷
通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。
用途固定具の固定に。仕様マウント3個分の固定が可能トラスコ品番477-4507質量(g)158
特殊錠 ボールバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
熱転写プリンタ用外部ロールスタンドPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用ロールスタンドです。
ラベルのロールコアが3インチのものに使用します。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用外部ロールスタンド、ラベルのロールコアサイズが3インチを超える、及びラベルロール外径が125mmを超える場合に色黒トラスコ品番814-6532質量(kg)1
熱転写プリンタ用キャリングケースPANDUIT(パンドウイット)5日以内出荷
熱転写プリンタ本体だけでなく、ラベル、リボン、ロールスタンドも入り、持ち運びに便利です。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用キャリングケース色黒トラスコ品番135-2185質量(kg)4
熱転写プリンタPANDUIT(パンドウイット)90日以内出荷
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル質量(kg)2.72電源100~240VAC、50/60Hz対応OSWindows2000/XP/Vista/7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル印字密度300dpi最大印字幅(mm)108印字速度50.8~101.6mm/秒使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル 白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から5日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護する事ができます。
色白質量(g)134使用温度範囲(℃)-46~107列数1
熱収縮チューブ カイナーPANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~
1袋(25本)ほか
当日出荷から90日以内出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
光ファイバーラベルPANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,578
1セット(500枚)
当日出荷
光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。
光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。
台紙はA4サイズです。
印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
色白材質ポリオレフィントラスコ品番731-0773質量(g)159使用温度範囲(℃)-40~82寸法A(mm)26.0列数7寸法B(mm)56.0寸法C(mm)10.0行数4貼付枚数(枚/シート)28ラベル数500
ロックアウト用パドロック 非電導性パドロックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0
レーザープリンタ用ラベル 1000枚入りPANDUIT(パンドウイット)¥54,980税込¥60,478
1セット(1000枚)
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白トラスコ品番731-1451質量(g)680使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)50.8列数4寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)16ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
メタルエンボス刻印用テープPANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~
1袋(10個)
9日以内出荷から30日以内出荷
メタルエンボスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587質量(kg)1.02文字寸法(mm)4.8角
ポリイミド製ラベルPANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~
1セット(10000枚)ほか
5日以内出荷
はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~
1本(6フィート)
5日以内出荷から50日以内出荷
ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~
1本(6フィート)
12日以内出荷から60日以内出荷
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥7,198~税込¥7,918~
1本(6フィート)
翌々日出荷から20日以内出荷
カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
ピークタイPANDUIT(パンドウイット)¥529,800税込¥582,780
1袋(1000本)
翌々日出荷
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
テフロンスパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
ダブルホースクランプタイPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5トラスコ品番438-2196材質耐候性ナイロン66質量(g)5寸法F(mm)5.8寸法D(mm)7.9寸法E(mm)11.2寸法B(mm)7.1寸法C(mm)1.3寸法G(mm)5.8ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]推奨適合工具GTH、PTH特性耐候、耐紫外線