「アダプタープレート」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ
トラスコ品番828-1460
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)35
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4
使用場所屋内
ポート2ポート用
1袋
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)85
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0
使用場所屋内
ポート2ポート用
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ
トラスコ品番828-1462
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3
使用場所屋内
ポート2ポート用
1袋
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格CAT6
付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)12
使用温度範囲(℃)‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。
モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護
トラスコ品番828-1459
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9
使用場所屋内
1袋
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット
種類カテゴリー5e
仕様【印字】LAN/CAT5E
トラスコ品番469-4988
セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)
材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅
色ホワイト
質量(g)13.8
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9
被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定
導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線
絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
関連キーワード