ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。
完成後に簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
色黒
材質ナイロン66
使用ねじM2.5
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。
材質ナイロン6.6
幅(mm)29.7
色黒
横(mm)29.7
固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ
適合結束タイ(mm)なし
ねじ穴なし
使用ねじなし
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途ハーネスボードの作成。
トラスコ品番195-0215
材質ナイロン6.6
幅(mm)29.7
色黒
高さ(mm)29.4
奥行(mm)12.7
最大結束径(Φmm)なし
縦(mm)12.7
横(mm)29.7
固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ
適合結束タイ(mm)なし
ねじ穴なし
使用ねじなし
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード