7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番828-1473 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg)1 使用温度範囲-10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用場所屋内
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472 アズワン品番67-6602-95
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類カテゴリ6A トラスコ品番850-0925 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)623 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 形状アングル 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)112.4 ポート数48 被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定 コード194-9188 アズワン品番64-8469-39 導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 カテゴリーカテゴリ6A ユニット数【ラック】2U 絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷