こんなお得な商品も!
ロックアウトキー 絶縁タイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム
寸法A(mm)19
寸法B(mm)38.1
質量(g)110
材質本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)6.6
こんなお得な商品も!
掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
ボディーは真鍮製で、シャックルはステンレス製です。厳しい環境での使用に最適です。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。
色シルバー
材質真鍮ステンレス
付属品キー:2個
トラスコ品番825-7345
長さ(mm)(シャックル)25.4
高さ(mm)67.35
質量(g)192
径(Φmm)(シャックル)6.4
寸法(縦×横)(mm)39.14×15.93
使用場所屋内外
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。
材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール
付属品キー:2個
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)19.1
横(mm)38.1
使用場所屋内外
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途ロックアウト用パドロック。
材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール
付属品キー:2個
長さ(mm)(シャックル)76.2
厚さ(mm)19.1
全長(mm)123.2
質量(g)173
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)40.6
横(mm)38.1
使用場所屋内外
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。
ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。
最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックス
トラスコ品番195-0186
材質/仕上ポリプロピレン
色赤
高さ(mm)57.2
質量(g)367.4
縦(mm)196.9
横(mm)196.9
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質ポリプロピレン
色赤
アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品キー1個
長さ(mm)(シャックル)38.1
寸法A(mm)40.0
寸法D(Φmm)6.6
寸法B(mm)45.0
寸法C(mm)19.0
頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。
13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。
アズワン品番64-8651-49
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。
用途ロックアウト用パドロック。
材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス
付属品キー:2個
トラスコ品番825-7457
長さ(mm)(シャックル)63.5
厚さ(mm)16
質量(g)192
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)39.1
横(mm)35.6mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。
内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。
最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス
材質/仕上ポリカーボネート
色赤・透明
高さ(mm)82.6
質量(g)1242.84
縦(mm)330.2
横(mm)330.2
質量(kg)1.56
アズワン品番64-5035-69
1個
¥39,980
税込¥43,978
100日以内出荷
関連キーワード