2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。 透明 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(m)1.2 特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁 トラスコ品番731-0927 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-55~175 収縮前内径(Φmm)1.6 収縮温度176℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(25本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)