スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)534
使用場所屋内外
関連キーワード