「工場」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様屋内用
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークブルー
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL規格品
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
結線T568B
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)9
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレット等の接続
材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
線心数4P
結線T568B
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスタンダード
結線T568B
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途シールドでのLAN配線。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスタンダード
結線T568B
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)31
ケーブルスリム
曲げ半径(mm)15
線心数4P
結線T568B
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。
種類カテゴリ5e、6、6a
トラスコ品番785-2266
材質サーモプラスチックりん青銅
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)
適合ケーブルSTP
適合工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6
導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)140
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
プラグRJ45
ケーブルスタンダード
端子対数26AWG4対
結線T568B
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル形状スタンダード
カテゴリー6A/6
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に
トラスコ品番239-2971
質量(g)64
種類シールド付
使用温度範囲(℃)-20~70
カテゴリーCAT6A
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45
仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質ナイロン
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続
材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)31
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)0.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線
トラスコ品番128-0419
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
色オレンジ、(ブーツ)黒
質量(g)79
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)1
プラグRJ45
端子対数26AWG4対
使用場所屋内
導体より心線
結線T568B
ケーブル径(Φmm)6.1
カテゴリー6A/6
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続
トラスコ品番195-0480
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)27
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)1
プラグRJ45
ケーブルスリム
曲げ半径(mm)15
端子対数AWG28 4対
ケーブル径(Φmm)3.8
ケーブル形状スリム
カテゴリー5E
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
適合ジャック:1
トラスコ品番825-7238
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色オレンジ
高さ(mm)18.06
種類カテゴリ6A
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)16.06
横(mm)38.11
適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線
カテゴリーカテゴリ6A
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に
トラスコ品番239-1409
質量(g)45.9
使用温度範囲(℃)-20~70
カテゴリーCAT6A
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6AシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、運用コストを削減できます。
用途カテゴリ6A通信用シールドパッチコード、シールドでのLAN配線
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)64
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2
プラグRJ45
ケーブルスリム
曲げ半径(mm)19
ケーブル径(Φmm)4.7
ケーブル形状スリム
カテゴリー6A
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)0.5
ケーブル長(m)0.5
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ6
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。
トラスコ品番195-0482
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
色グレー
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)5
ケーブル長(m)5
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリーカテゴリ5E
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続
材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC
質量(g)29
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)0.5
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)3.8
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。
材質/仕上プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。
高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適
規格Cat5までの伝送規格に適合
仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合
トラスコ品番828-1528
セット内容取扱説明書
質量(g)53
タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6
適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm
適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
1個
¥9,498
税込¥10,448
20日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。
仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
規格6A/6
ケーブル外径(Φmm)6.1
プラグタイプRJ45
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~60
規格カテゴリ6
ケーブル外径(Φmm)3.8
プラグタイプRJ45
導体28AWG導体より心線
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途LAN配線に。
トラスコ品番392-9002
材質ポリカーボネート/メッキリン青銅
色黒
使用温度範囲(℃)-10~75
規格Cat6A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(24個)
¥99,980
税込¥109,978
23日以内出荷
関連キーワード