熱転写プリンタ用マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)¥43,980~税込¥48,378~
1巻(500枚)ほか
23日以内出荷
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。色白RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示材質ポリオレフィン/ポリエステル適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
熱転写プリンタPANDUIT(パンドウイット)90日以内出荷
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル質量(kg)2.72電源100~240VAC、50/60Hz対応OSWindows2000/XP/Vista/7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル印字密度300dpi最大印字幅(mm)108印字速度50.8~101.6mm/秒使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)