専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Single Wire
端子形状フェルール・棒形
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード