こんなお得な商品も!
収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮温度120℃
収縮率(%)66
こんなお得な商品も!
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
色黒
長さ(m)0.152
使用温度範囲-55~110℃
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率50%(120℃加熱時)
半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(mm)1219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~175
定格電圧(V)600
収縮温度176℃
収縮率(%)50
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色白
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
柔軟性および難燃性に優れています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
質量(g)348
使用温度範囲(℃)-55~135
耐電圧600V
収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7
質量(g/セット)348
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁、柔軟性、難燃性
MIL規格AMS-DTL-23053
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色赤
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色青
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
色黒
長さ(mm)152
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮開始温度(℃)120
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途機器内配線の絶縁、保護
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)12.7
収縮温度120℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)6.4
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黄
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
特性絶縁
仕様UL、CSA認定品(透明を除く)
質量(g)982
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)101.6
収縮温度120℃
収縮率(%)50
MIL規格AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)50.8
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色緑
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
色黒
長さ(mm)152
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110℃
収縮開始温度(℃)121
収縮率(%)33
耐電圧(V)600
保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。
色黄/緑
長さ(m)1.219
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。
色黒
長さ(mm)304
トラスコ品番147-7403
材質/仕上接着剤付きポリオレフィン
質量(g)172
使用温度範囲(℃)-65~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)19.1
収縮温度120℃
収縮率(%)66
アズワン品番64-8559-53
収縮後内径(Φmm)5.6
収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。
色透明
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(m)1.2
特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁
トラスコ品番731-0927
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-55~175
収縮前内径(Φmm)1.6
収縮温度176℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)0.8
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁
色黒
長さ(mm)228
トラスコ品番114-1031
材質/仕上接着剤付ポリオレフィン
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)27.9
収縮温度120℃
収縮率(%)66
収縮後内径(Φmm)9.5
収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)1219
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
収縮率(%)25
UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)
MIL規格AMS-DTL-23053
耐電圧(V)600
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
トラスコ品番194-9333
材質ポリオレフィン
長さ(mm)1219
色緑
長さ(m)1.219
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)38.1
収縮温度120℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)19.1
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン
長さ(m)1.2
色半透明
質量(g)281
使用温度範囲(℃)-67~250
定格電圧(V)600
収縮温度329℃
収縮率(%)50
特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。
色黒
長さ(mm)152
特性絶縁
質量(g)93
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮開始温度(℃)85
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。
収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
耐電圧(V)600
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
トラスコ品番239-1403
材質ポリオレフィン
色黒
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)2.4
収縮温度85℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)1.2
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)0.5
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色黒
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.219
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
収縮率(%)50
UL規格UL224 VW-1相当品
MIL規格AMS-DTL-23053
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
色黒
トラスコ品番147-9033
セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本
長さ(mm)152
質量(g)348
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4
収縮温度121℃
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。
トラスコ品番731-0811
質量(kg)2
温度範囲(℃)343~482
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など
材質テフロン
長さ(m)1.2
特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水
使用温度範囲(℃)-67~250
収縮温度329℃
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
色透明
材質非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(m)30.48
仕様UL224 VW1取得品
トラスコ品番108-3145
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~105
収縮前内径(Φmm)22.9
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)12.7
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)0.8
1巻
¥72,980
税込¥80,278
15日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(m)30.5
トラスコ品番108-3167
質量(kg)2
規格UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)17.7
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)9.5
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)0.7
1巻
¥82,980
税込¥91,278
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ