ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束
トラスコ品番124-8211
材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.9
色黒
長さ(m)22.8
使用温度範囲(℃)-18~104
引張強度(N)178
1パック
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.9
色黒
質量(g)177
長さ(m)10.6
使用温度範囲(℃)-18~104
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)1112
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
適合パネル厚さ(mm)2.7
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(mm)511
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
最大結束径(Φmm)127
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
トラスコ品番818-0400
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)356
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395
アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.62
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定
材質耐候性ポリプロピレン
幅(mm)11.4
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)334
使用場所屋外
関連キーワード