「結束用ゴムバンド」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
用途ケーブルなどの絶縁材の保護。
色黒
材質ネオプレン合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~93
使用場所屋内・屋外用
特性耐油
ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。
ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。
ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。
使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
また同時にM3ネジで固定できます。
結束バンドを4方向から挿入することができます。
耐候性タイプです。
使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
色黒
材質耐候性ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
関連キーワード