31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)メタルマウント
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。 アルミ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)77 トラスコ品番438-2579 材質アルミニウム 質量(g)77 寸法A(mm)25.4 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.6 使用箇所屋内・屋外 最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示 材質ビニール 取付粘着シール 使用温度範囲(℃)-40~80
1セット(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m)0.152 使用温度範囲-55~110℃ 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。 材質ABS 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(500個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブ
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。 長さ(mm)304 トラスコ品番147-7403 材質/仕上接着剤付きポリオレフィン 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-65~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)19.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 アズワン品番64-8559-53 収縮後内径(Φmm)5.6 収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
8,798 税込9,678
欠品中

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。 長さ(mm)508
1袋(25本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定 仕様RoHS対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
9日以内出荷

はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ナイロン66 仕様UL94V-0 長さ(m)0.323 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内
1袋(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル 材質ビニール トラスコ品番829-2379 寸法(mm)三角形:114.3 質量(g)134 使用温度範囲(℃)-40~80
1巻
10,980 税込12,078
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ
エコ商品
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40~50 適合板厚(mm)3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7~4.8
1巻
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ポリエチレン 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き自在ブッシュ
エコ商品
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40~50 適合板厚(mm)3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7~4.8
1巻
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。 材質耐候性ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋外
1巻
5,998 税込6,598
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 材質ポリエチレン トラスコ品番814-6668 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
5,598 税込6,158
翌々日出荷

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 長さ(m)30.48 使用場所屋内
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。 材質耐候性ポリエチレン トラスコ品番814-6669 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)771 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋外 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
8,798 税込9,678
欠品中

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋外
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。 ナチュラル 材質ポリエチレン トラスコ品番814-6648 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
9,698 税込10,668
欠品中

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 トラスコ品番814-6674 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
9,698 税込10,668
4日以内出荷

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。 材質耐候性ポリエチレン トラスコ品番814-6649 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50 使用場所屋外 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
7,998 税込8,798
9日以内出荷

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 トラスコ品番814-6660 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告ラベル 取付方式裏面粘着剤付 材質ビニール 使用温度範囲-40~80℃ 使用場所屋内
1箱(20枚)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮温度120℃ 収縮率(%)66
1袋(2本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁 長さ(mm)228 トラスコ品番114-1031 材質/仕上接着剤付ポリオレフィン 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-55~110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)27.9 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 収縮後内径(Φmm)9.5 収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1袋(2個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用マウント ナチュラル
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
用途ケーブルなどの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)363 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法接着剤 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.2×31.2×3.2 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)