結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番403-6883
セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質耐候性ナイロン66
色黒
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内外用
特性耐候
1箱
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様屋内用
材質ポリプロピレン(PP)
色ダークブルー
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL規格品
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)8.4
厚さ(mm)2.5
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-17~93
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束
トラスコ品番124-8211
材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.9
色黒
長さ(m)22.8
使用温度範囲(℃)-18~104
引張強度(N)178
1パック
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ポリプロピレン(PP)
色緑
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐薬品
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止
使用温度範囲(℃)-70~125
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐候、耐薬品、耐紫外線
電線、ワイヤ-およびチュ-ブの摩耗を防止します。
軽量ですが、耐久性に優れています。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルなどの保護。
材質ポリエチレンテレフタレ-ト
長さ(m)60.96
特性軽量、耐久性
トラスコ品番826-5914
質量(kg)2.13
使用温度範囲(℃)-70~125
外径(Φmm)31.8
最大結束径(Φmm)38.1
束線径(Φmm)(最大)38.1
1巻
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。
色ナチュラル
特性柔軟性
使用温度範囲-40~50℃
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁
色黒
長さ(mm)228
トラスコ品番114-1031
材質/仕上接着剤付ポリオレフィン
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)27.9
収縮温度120℃
収縮率(%)66
収縮後内径(Φmm)9.5
収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。
軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。
色白
材質ポリエチレンテレフタレート
特性軽量、耐久性
使用温度範囲(℃)-70~125
使用場所屋内
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。軽量かつ耐久性に優れています。
取付は簡単でどんな形状にも適合します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止
材質ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲(℃)-70~125
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
使用場所屋内
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。
トラスコ品番828-1704
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)25.4
横(mm)12.7
固定方法粘着テープ
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。
色黒
特性柔軟性
使用温度範囲-20~75℃
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
色白
材質ABS樹脂
使用温度範囲-29~49℃
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色黒
材質耐熱性ナイロン6
特性柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性
使用温度範囲(℃)-40~110
使用場所屋内
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
カラーバリエーションが豊富です。
厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。
配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途電線、ケーブル固定、結束用
材質ナイロン
厚さ(mm)2.5
薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.9
色黒
質量(g)177
長さ(m)10.6
使用温度範囲(℃)-18~104
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
使用場所屋内
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
使用場所屋内
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ナイロン
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色黒
質量(g)442
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
固定方法押し込み
寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束
色マルーン
材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
使用温度範囲(℃)-17~50
トラスコ品番149-4737
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)74.8
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(10本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
使用場所屋内
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)699
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大取付パネル厚(mm)2.7
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋外
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋内
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907
アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ