AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。
種類カテゴリ6a
トラスコ品番496-1030
材質シールド金具:りん青銅
色グレー
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-10~65
使用工具(成端工具)EGJT
外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524
適合ケーブルより線、単線共用
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)9
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。
ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
用途カテゴリ5Eモジュラージャック。
仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線
導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2
被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定
材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。
前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。
モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット
種類カテゴリ6A
トラスコ品番850-0925
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色黒
質量(g)623
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7
被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定
導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット
種類カテゴリー5e
仕様【印字】LAN/CAT5E
トラスコ品番469-4988
セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)
材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅
色ホワイト
質量(g)13.8
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9
被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定
導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線
絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ
材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
形状アングル
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)88.1
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)112.4
ポート数48
被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定
コード194-9188
アズワン品番64-8469-39
導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線
カテゴリーカテゴリ6A
ユニット数【ラック】2U
絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
関連キーワード