こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色グレー
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387
最大結束径(Φmm)111
トラスコ品番825-7248
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5
質量(g)397
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内、地中埋設
1袋
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
厚さ(mm)0.38
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)9.6
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)6.9
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
取付穴ピッチ(mm)16
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316
使用温度範囲(℃)-80~538
寸法F(mm)22.6
寸法D(mm)11.2
寸法C(mm)0.38
最小結束径(Φmm)25.4
推奨適合工具GTS、PTS
特性耐候、耐熱、耐食
関連キーワード