高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
規格CAT5e
特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。
材質ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
関連キーワード