22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1キットほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)GS4EH用替え刃キット
結束工具GS4EH用の替え刃キットです。
用途GS4EH用替え刃 質量(g)23 適合工具GS4EH用
1箱(5個)
53,980 税込59,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換 トラスコ品番195-0448 適合機種GS4MT-E 長さ(mm)なし 幅(mm)なし 全長(mm)なし シルバー 適合バンド幅(mm)なし 適合バンドなし
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(5個)
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(25本)ほか
3,880 税込4,268
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換 トラスコ品番194-9890 適合機種GS4EH-E 質量(g)20
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100本)
8,998 税込9,898
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー 引張強度(N)1112
1袋(50本)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
1丁
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コーティングステンバンド
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
特性耐候
1袋(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締め付け強度を固定できます。
用途結束工具の締め付け強度固定 トラスコ品番148-7256 適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E 質量(g)24
1個
2,588 税込2,847
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ステンレスバンド専用工具
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に トラスコ品番147-5355 長さ(mm)146 幅(mm)200 材質/仕上本体:プラスチック 質量(g)546 適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)ハイカットアダプタ
RoHS
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途結束工具用。 付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個 全長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ 使用温度範囲(℃)-80~538 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
1箱(250本)
43,980 税込48,378
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束に。 仕様推奨工具:GTH-E、GS4H-E トラスコ品番166-8324 材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316) 長さ(mm)780 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 タイプ耐熱性・耐候性 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1袋(100本)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。 結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途ステンレスバンドの切断 トラスコ品番828-1439 材質スチール 質量(g)27
1個
47,980 税込52,778
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)結束工具用ホルダー
結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。
用途結束工具ホルダー。 材質革リベット 仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用 トラスコ品番825-7434 質量(g)113
1個
7,298 税込8,028
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304 使用温度範囲(℃)-60~538
1箱(250本)
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)