パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8171
セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8162
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番451-6176
質量(g)280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番194-9948
質量(g)173
径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT5e
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
使用場所屋内
プラグタイプRJ45
絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番145-4827
質量(kg)1.814
色RJ45
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)4.826~6.35
導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30
コード194-9949
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-96
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP
コード194-9947
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-95
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878
アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード