5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用)
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。 高さ(mm)15.7 穴径(Φmm)6.5 縦(mm)10.2 横(mm)9.3 固定方法押込み 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大取付パネル厚(mm)2.7
1セット(100個)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7210 高さ(mm)15.7 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋
49,980 税込54,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番828-1653 質量(g)680 取付穴径6.5Φmm 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 縦(mm)9.3(ウイング部) 横(mm)18.0(ウイング部) 使用場所屋内外 最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒
材質耐熱性ナイロン66 取付穴径6.4Φmm 使用温度範囲-60~115℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)3.2
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)