振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7210
高さ(mm)15.7
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)6.5
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番828-1653
色黒
質量(g)680
取付穴径6.5Φmm
使用温度範囲-60~85℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
縦(mm)9.3(ウイング部)
横(mm)18.0(ウイング部)
使用場所屋内外
最大取付パネル厚(mm)2.7
1袋
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質耐熱性ナイロン66
色黒
取付穴径6.4Φmm
使用温度範囲-60~115℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)3.2
関連キーワード