555件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P
  • コードコネクタボディ引掛形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 複式埋込コンセント

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
  • プラグ引掛形 接地3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地3P

    アメリカン電機
    789税込868
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合埋込コンセントG50、3120GD適合コードコネクタボディ3124GN差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 汎用OAタップ 標準タイプ アメリカン電機

    汎用OAタップ 標準タイプ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
    定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電流(A)15適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形30Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • 抜止形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    抜止形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6
  • 機器用アウトレット 白 アメリカン電機

    機器用アウトレット 白

    アメリカン電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コネクタボディ用防水カバー アメリカン電機

    コネクタボディ用防水カバー

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 平刃形 パネル用コンセント アメリカン電機

    平刃形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)53.9規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15
  • 引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー) アメリカン電機

    引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー)

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線2CT/VCT、14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
  • コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 2P

    アメリカン電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数2P寸法L(mm)63.5定格電流(A)15
  • 防水形機器用アウトレット アメリカン電機

    防水形機器用アウトレット

    アメリカン電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
  • 平刃形OAタップ4個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ4個コード無

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機

    抜止形機器用アウトレット 白

    アメリカン電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
  • 抜止OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイッチなしコンセント個数12コンセント形状2P抜止コード長さ(m)3
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR534差込口形状3P 50A 250V
  • 埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ種類埋込コンセントボス径(Φmm)34.5コンセント個数1電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • NEMA 5-15プラグ付 コードセット アメリカン電機

    NEMA 5-15プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • 安全キャップ 表示無 アメリカン電機

    安全キャップ 表示無

    アメリカン電機
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番474-1137
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)60適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相寸法B(Φmm)22適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形15Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 抜止形 埋込コンセント アメリカン電機

    抜止形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)63.2規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水パネルリフトカバー アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンセント個数6
  • 新金プレート ブランク3個用 アメリカン電機

    新金プレート ブランク3個用

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • IEC形コンセントバー4個口 アメリカン電機

    IEC形コンセントバー4個口

    アメリカン電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    コンセント個数4