絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: アメリカン電機のすべての商品

複式機器用アウトレット 黒
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷色黒極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
複式横型埋込コンセント
アメリカン電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
抜止複式横型埋込コンセント
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
フランジインレット用カバー
アメリカン電機¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用
アメリカン電機¥369~税込¥406~1個翌日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径34.5Φmm用
コンセント用プレート 引掛形60A用
アメリカン電機¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス系70.4Φmm用タイプ2ヶ用ボックス寸法P(mm)101
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
防水形プラグ 引掛形2P
アメリカン電機¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55.4差込口形状2P 30A 250V引掛形
コードコネクタボディ 引掛形2P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合圧着端子R3.5-4差込口形状2P 20A 250V引掛形
OAタップ(ハーネス)
アメリカン電機¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント個数4コンセント形状抜止形コード長さ(m)3コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
防じん・防水形シーロックプレート
アメリカン電機¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
防じん・防水形シーロックプレート
アメリカン電機¥4,598~税込¥5,058~1セット当日出荷から5日以内出荷平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
ソフトVCT電源ケーブル
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981セット(10m)当日出荷許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。色白規格RoHS対応