20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色青
備考スリムタイプ
極数接地形2P
定格電圧(V)250
コンセント個数6
コード長さ(m)3
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1Uコンセントバーシリーズまたはコンセントバーシリーズを19インチラックに取り付けるための、取付ねじとケージナットのセット品です。
ケージナットはラックのマウントフレームの四角穴に取り付けることにより、取付ねじのねじ穴として機能します。
(0Uコンセントバーシリーズはスライドレールタイプの取付金具にのみ対応)
仕様M6×16セムスねじ、M6ケージナット
規格RoHS対応
1セット(4本)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数12
NEMA規格NEMA L5-30
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数6
NEMA規格NEMA L6-20
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ
色赤
備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付
極数接地形2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)VCT5.5
入力プラグNEMA L6-20
電線接続方式3
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色青
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ
色赤
備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
適合電線(mm2)VCT5.5
電線長さ(m)3
入力プラグNEMA L5-30
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード