66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機圧着端子(R形) 銅線用
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。
種類裸圧着端子 規格RoHS対応 端子形状丸形(R形)
1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アメリカン電機圧着端子(Y形) 銅線用
UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な、先開形の圧着端子です。
種類裸圧着端子 規格RoHS対応 端子形状Y形
1セット(100個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な電気の導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された、丸形1つ穴R5.5-4圧着端子です。高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
端子形状丸形
1袋(10個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 電線接続方式圧着端子式 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ 備考ハイパーシリーズ/複式 極数接地形2P 定格電圧(V)125 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)20 電線太さ(mm2)VCT3.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V抜止形 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 極配置抜止形
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 質量(g)72.5 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線) 適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 質量(g)78.8 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm 適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形) 電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状平刃形 質量(g)79.6 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~2.6、3.5mm2 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0
1セット
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカン電機耐熱耐寒プラグ
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)55.6 備考高機能ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5 耐寒耐熱温度(℃)-50~100 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V NEMA規格NEMA 5-15 タイプナイロンカバー 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 相数単相 適合プラグ7112GN、7112GN-CS 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 定格電圧(V)250 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
748 税込823
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)81.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
899 税込989
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形2P 定格電流(A)15 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 形状引掛形 質量(g)73.7 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4 電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)110.9 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

アメリカン電機機器用アウトレット
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。サービスコンセントとしても最適です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です
形状引掛形 質量(g)42.8 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2, 3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
519 税込571
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 形状平刃形 質量(g)68.1 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4 電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

アメリカン電機機器用アウトレット
コンパクトで機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に最小寸法で連接取付ができる、サービスコンセントとして最適な電源を供給するための器具です。連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)23 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2, 3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
729 税込802
5日以内出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー/L型 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)49.7 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
789 税込868
5日以内出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)49.7 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
789 税込868
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

アメリカン電機耐熱耐寒プラグ
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)69.6 備考高機能ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5 耐寒耐熱温度(℃)-50~100 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)50.4 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)129.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー/L型 極数接地形2P 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 質量(g)168.4 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線VCT_2mm2、3.5mm2 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

極数接地2P 寸法L(mm)40 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法l(mm)33 適合電線(mm2)2、3.5 適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー) 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 5-15 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
589 税込648
当日出荷