「配線コネクター ソケット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
相数三相
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
色黒
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
タイプナイロンカバー
寸法L(mm)63.5
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)100
寸法B(Φmm)35
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
寸法A(Φmm)55
寸法B(Φmm)15
適合プラグ2322R
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。
カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。
軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛
色黒
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合電線2CT/VCT、14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色青
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形
色赤
質量(g)65.4
備考ナイロンカバー
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛
種類ボディ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
色黒
適合圧着端子R3.5-4
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)100
寸法(Φmm)38
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)22
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)57
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
材質クロロプレンゴム
形状引掛タイプ
色ブラック
種類ボディ
定格2P・30A・250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
接続方式圧着端子式
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
アズワン品番4-506-01
差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
寸法A(Φmm)62
寸法B(Φmm)15
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。
工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60
形状引掛
色黒
タイプ引掛形
種類ボディ
入力電流(A)100
接地(入出力)接地形3P
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
色白
NEMA規格NEMA L5-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)480
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
NEMA規格NEMA L8-20
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード