32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット 質量(g)616.5 防水保護等級IPX5相当品
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット 質量(g)704.4 防水保護等級IPX5相当品
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 定格電流(A)30 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 幅(mm)42 厚さ(mm)33 適合圧着端子R5.5-5 適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 ボス径(Φmm)40.5 長さ(mm)107 適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4 適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2 コンセント個数1
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって、電線を固定することができるケーブルグランドです。 電線を止めねじで固定するグリップを採用したことにより、しっかりとした固定が可能です。取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことで省スペース化を実現しました。 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 規格RoHS対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状平刃形 質量(g)79.6 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~2.6、3.5mm2 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0
1セット
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。 (2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)110.9 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)177 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 定格電圧(V)250 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
748 税込823
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)160.6 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形2P 定格電流(A)15 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)129.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)81.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
899 税込989
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 質量(g)78.8 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm 適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形) 電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式 適合ボックス中型四角アウトレットボックス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 形状平刃形 質量(g)68.1 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4 電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 形状引掛形 質量(g)73.7 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4 電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ ボス径(Φmm)34.5 長さ(mm)107 電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式 コンセント個数1
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 ボス径(Φmm)34.5 適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR 適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A 適合圧着端子R2-4 適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)55 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)70 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ 質量(g)110 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5/100 定格電流(A)2.4/14 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)212 対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷