絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)のページです。SILVER STONE(シルバーストーン)は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在365件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台当日出荷・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台欠品中・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター色ホワイト質量(g)17型番SST-FF143W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。色ブラック (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDB ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 拡張カードSST-ECM23
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,098税込¥5,6081台12日以内出荷・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド付きで、M.2 SSD冷却性能を強化。・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要長さ(mm)M.2 SSD対応/30, 42, 60, 80質量(g)ヒートシンク付きPCB:52備考ECM23はBキーSATAベースM.2 SSDには適していない「M」キーのみをサポートしています。M.2 SSDを起動用に使用を望まれる場合、マザーボード側で対応していることが必要です。BIOSによる制限のため、全てのマザーボードがM.2 SSD起動には対応していません。M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)または上位バージョンのチップセットマザーボードをWindows 8または以降のバージョンのオペレーティングシステムと併用する必要があります。 ECMシリーズの設計および生産段階の関係で、PCIe Gen5との互換性を検証する実際の製品は現在提供されていません。それでPCIe Gen5との使用を考慮した設計はありません。PCIe Gen5対応のマザーボードやCPUに使用する場合、NVMe検出およびブート機能は利用できない可能性があります。この場合、マザーボードBIOSを使ってPCIeバージョンをGen4に設定してください。既存の起動ドライブを使用される場合、CSM機能を有効にしてください。モジュールPCIe x 4 NVMeベース Mキー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヒートシンク付きPCB:105 × 11 × 44インターフェースPCI Express x 4、フルサイズx16ピン出力経由LEDインジケーター/PCIe M.2 SSDへの読み書き LED: 青で点滅RoHS指令(10物質対応)対応SSDインタフェース/M.2 (NGFF)
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone ファンフィルター FF126 120mm ファングリル&フィルターキット (4個セット) SST-FF126B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,898税込¥2,0881台7日以内出荷ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 。波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 。標準120mmマウントによる幅広い互換性その他製品型番:SST-FF126B (4個セット)材質ステンレススチール寸法(mm)応用:- 120ファン- 120x120 マウント色ブラック質量(g)17.9備考※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)色黒質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:2.58色黒角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズその他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.37色ブラック ( 非鉛成分ペイント )出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX0550MCGD-A冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA
SILVER STONE(シルバーストーン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的その他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PC電源(ATX)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷から16日以内出荷奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)色ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥64,980税込¥71,4781台16日以内出荷・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用
SilverStone FS202 トレイレス ホットスワップケージ SST-FS202B-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,898税込¥6,4881台12日以内出荷・1つ3.5”スロットの中で、二つ2.5”SAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・独立した盗難防止ロックにより、機密データの漏えいを防止。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク?態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン仕様●LEDインジケーター:・電源:緑・アクセス:オレンジ点滅●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:スプリングロックと三角金属キー錠のデザイン●鍵の數:2●転送速度:6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります寸法(mm)101.3(幅)× 25.4(高さ)× 145.7(奥行)質量(kg)実:0.209色ブラック電源コネクター:SATA 15-Pin x 1型番SST-FS202B-V2インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.95色ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】850【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】850型番SST-2U850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率効率 87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360
SILVER STONE(シルバーストーン)¥30,980税込¥34,0781台12日以内出荷・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用した高性能 120mm 産業用ファンを3基搭載。・次世代の三相6極モーターが、最大流量(LPM)を2倍に向上させます。・拡張可能なウォーターブロックは IMF70 の追加に対応し、冷却性能を強化。・回転可能なポンプキャップにより、スノーフレークロゴをケースの向きに合わせて調整可能。・ウォーターブロックには ARGB LED ライティングを内蔵し、マザーボードソフトウェアで制御可能。仕様ファン/風圧:5.2mmH2O、ファン平均故障間隔 (MTTF):100000 hrs、応用:Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4材質ラジエーター/アルミニウム、液冷ブロック/銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])ファン/800 ~ 3000定格電圧(V)ファン/12、ポンプ/12ベアリングファン/デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン/0.35、ポンプ/0.38A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター/120×28×397、液冷ブロック/73×65×87ポンプモーター速度/3200 ±10% RPMコネクタファン/4ピンPWMコネクタ、ポンプ/2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン/39.6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン/95.1 CFM
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・次世代の三相6極モーターにより、前世代の IceMyst シリーズと比べて最大流量(LPM)が2倍に向上。・IMF70 ARGB に対応する拡張可能なウォーターブロックで冷却性能を強化。・モジュール式ファンケーブルで簡単な設置と整理された配線を実現。・密閉フレーム付きの高圧ファンブレードにより、ラジエーターへの気流を最大化。・回転可能なポンプカバーで、スノーフレークロゴを任意のケース方向に合わせて調整可能。・防振パッド付き ARGB ファンで、振動と騒音を軽減。・10種類の発光モード、輝度と速度調整が可能な ARGB コントローラーを内蔵。仕様応用:・Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMyst SeriesのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります。材質アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース型番SST-IM360-PRO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×28×396、液冷ブロック:73× 65× 87ポンプ・モーター速度3,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ 2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン・寸法120 mm (幅) x 25 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数500 ~ 2,200 RPM・ノイズレベル11.3~35.5 dBA・定格電圧12V・流量83.68 CFM・風圧4.01mmH2O・コネクタ4ピンPWM & 4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,098税込¥4,5081台7日以内出荷・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)色黒高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥31,980税込¥35,1781台12日以内出荷・標準的な Flex ATX フォームファクター。・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱。・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応。・日本製メインコンデンサ。・優れた +12V シングルレール仕様。・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mVその他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)質量(kg)1.18色ブラック(非鉛成分塗装)最大出力(W)DC :600型番SST-FX600-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小20 dBA効率全体的な効率が ≧89% to 91%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム40mm x 1MTBF(時間)100000
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台欠品中・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり寸法(mm)350色黒型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone MR03 取り外し可能なスマホスタンド、ヘッドホンホルダー、収納トレー付きモニタースタンドライザー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,898税込¥5,3881台7日以内出荷・モジュール式ブラケットには傷防止パッドが付属し、柔軟な配置が可能です。・内蔵のスマホ&ヘッドホンホルダーは、必要なアクセサリーを手元に置きつつデスクスペースを最大限に活用します。・便利な収納トレーが小物を整理し、紛失を防ぎます。・滑り止めゴムパッドが安定性を高め、モニターをしっかり固定します。・耐久性のあるオールアイアン構造は耐圧性が高く、最大20kgまで対応可能です。材質スチール寸法(mm)ライザー:500 (幅) x 102 (高さ) x 202 (奥行き)・アクセサリ付き:500 (幅) x 200 (高さ) x 275 (奥行き)質量(kg)1.56最大積載荷重(kg)20 (44 ポンド)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm仕様SASポート:4色ブラック型番SST-CPS04コネクタSFF-8643 36ピン x 2ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 3つの5.25デバイスベイ~4つの3.5 SAS 12G / SATA 6Gbit/s ホットスワップアダプタケージ SST-FS304B-V
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷4つの3.5 SAS-12G/SATA 6Gbit/sドライブが3つの5.25デバイスベイに装着可能。9.5mm スリムODDと互換。個別のLEDインジケーターでドライブ状態を表示。冷却ファン内蔵で優れた熱拡散性。ホットスワップ機能対応仕様●LEDインジケーター:電源:緑色、アクセス:青色点滅●ドライブサポート:2.5インチ/3.5インチSAS/SATA外付けホットスワップx4、9.5mmスリムODD x 1●主なインターフェース:7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ●製品型番:SST-FS304B-V●転送速度:12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 3●電源コネクター:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1その他SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります材質プラスチックフロントパネル、スチールボディ寸法(mm)146 (W) x 126 (H) x 196 (D)質量(kg)1.08色黒ファン92mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性。ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。クイックリリースのVESAマウントブラケット設計適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°その他製品型番:SST-ARM15B材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)5.35色黒タイプデスク取付取付方式クランプ/グロメットピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100耐荷重(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs液晶モニター1適合モニターサイズ24~57(対応フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
SILVER STONE(シルバーストーン)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可電源標準PS2(ATX)型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
SilverStone ラックレール RMS09-20 ラックマウント用高品質ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS09-20
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷最大45 kgの荷重に対応。438mm幅ケースに対応仕様●キャビネット取り付け孔寸法:9.5mm □ or 7mm ○●ラックキャビネット取り付け孔間隔 (最小値 ~ 最大値):537mm ~735mm±3mm●最大対応荷重:45 kg材質亜鉛メッキ処理SPCC質量(kg)2.1型番SST-RMS09-20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537×45×24RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,798税込¥9,6781台7日以内出荷・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応材質アルミニウム + プラスチック色木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80
SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)212極数6極電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0~2200定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45型番SST-SF140B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~38.3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~120CFM
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適材質PBT色ブラック質量(g)70電圧(V)始動:6.5回転数(min-1[r.p.m])2000定格電力(W)1.8定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.15型番SST-FN80B最大静圧(mmH2O)1.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25コネクタ3ピンファンコネクタノイズレベル22.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量27.81CFM
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷から6日以内出荷・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ材質PPE ファンブレード、PBT フレーム色黒定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリングコネクタ4ピンPWMファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
SILVERSTONE Intel LGA1700対応CPUクーラー SST-NT07-1700
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:216 (with fan & clip)定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.28型番SST-NT07-1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 Pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:28.14CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm長さ(mm)500色ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750
SILVER STONE(シルバーストーン)¥4,498税込¥4,9481台7日以内出荷・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm仕様SASポート:4長さ(mm)750色ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ブラック塗装バージョンのAEROSLOTS(PCIスロットカバー) 4枚セット SST-AEROSLOTS-BP
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台6日以内出荷・ 容易なインストール。・いずれのケースでも冷却性能が向上。・ EMI放射規格内での最大の換気率。・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面。・ 4組の包装内容仕様●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm2●Venting Percentage:0.7長さ(mm)120色ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS-BP設置場所標準拡張スロットRoHS指令(10物質対応)対応