393件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・ 10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、PF240W-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:272×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF240W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 、AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:3.53mm/H2O RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:263 (ファンなし) 形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4 電圧(V)ファン始動:7 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:ライフルベアリング 型番SST-AR06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き) 適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15 ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:40.2CFM(Max.) ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷

・真っ白なラジエーター、ファン、ケーブルで、夢の究極のフルホワイトシステム構築を実現。・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。・より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50 定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39 型番SST-PF360W-ARGB-V2 最大静圧(mmH2O)ファン:3.53 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10% 適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2 コネクタファン - コネクター:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25 ノイズレベルファン:7.4~35.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:94CFM
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・軽量でコンパクト。・グループ化コネクタによる簡単なインストール。・USB, およびオーディオポート。・高品質アルミニウム仕上げ
材質全アルミニウム製ケース ブラック 質量(g)実質量:257 型番SST-FP32-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×25.4×120 コネクタUSB 3.0×4、Audio x 1 (Azalia compatible)、Mic x 1 (Azalia compatible) 設置場所3.5”ドライブベイ ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
7日以内出荷

・16ピン (12+4ピン) 12VHPWRコネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)750(コネクタなし) 型番SST-PP14-EPS75 コネクタ2 x EPS 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計
長さ(mm)220 型番SST-RC03B-220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×15×112 インターフェースPCI Express 3.0×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

・PWM制御を維持可能な減速ケーブル。・3W 50Ω抵抗内蔵。・長さ100mm
仕様抵抗器数値:50Ω,3W 寸法(mm)100 ブラック 型番SST-CPF05 コネクタ2基の1 ~ 1 4ピンPWMファンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300 黒/赤 型番SST-PP07-EPS8BR コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適
型番SST-PP05-E コネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

・NUCのマウントがモニターアームと同時に設置可能。・75mm x 75mmまたは100mm x 100mmという標準VESAマウント規格に対応。・構造には、強度が高く耐性のある2.0mm SECCスチールを使用
材質2.0mm SECC ブラック 質量(g)実質量:540 型番SST-MVA01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×250×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)250 黑/青 型番SST-PP07-PCIBA コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 黒/青 型番SST-PP07-IDE6BA コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300 ブラック 型番SST-PP07-MBB コネクタ1 x Motherboard 24pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)Silverstone 4分岐SATA電源ケーブル SST-CP06
RoHS
・全ブラック仕上げの美しいケーブル。・4セットのSATAドライブおよび装置への接続をサポート。・2200μFコンデンサ2個により安定した+12Vおよび+5V電圧を供給。・各SATAコネクタ間隔は43mmで、大部分のケースと互換性あり
ブラック コンデンサ容量(μF)2200 型番SST-CP06 コネクタ1-4直角SATA 15ピンコネクタ ケーブル長(mm)60+43+43+43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
10日以内出荷

・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 ブラック 型番SST-PP07-PCIB コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷

ケースに内部USB 3.0コネクタ装備でありながらUSB 2.0マザーボードをお使いのユーザーを対象に、このアダプタケーブルは内部19ピンUSB 3.0をUSB 2.0に変換します。 USB 3.0へのアップグレードが未対応の場合に、当製品は素晴らしいアイテムです。
長さ(mm)100 型番G11303050-RT コネクタ内部19ピンUSB 3.0 ~ USB 2.0 9ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・1基の120mm x 25mmファンに対応。・大きな防塵効果のフィルター付属。・使用対象はRM400 / RM41-506 / RM41-H08
質量(g)実質量:170 型番G11910160-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×135×54 対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A) その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2 材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属 長さ(mm)450 ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G 備考タンデム限度: コントローラに依存 型番SST-LS04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PWMファン 接続ケーブル SST-CPF01
RoHS
・ 美しい全ブラックスリーブケーブル。・1個のマザーボードPWMヘッダで2台のPWMファンに対応
長さ(mm)100 ブラック 型番SST-CPF01 コネクタ1-2変換PWMファン・スプリッタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499 税込549
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-EPS8B コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・3基の5.25”デバイスおよび1基の2.5”デバイスに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08に使用
材質1.0mm SGCC 質量(g)実質量:974 型番G11909560-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×158×174 対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応。・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換。・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計
長さ(mm)400 型番SST-RC04B-400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×12×112 インターフェースPCI Express 3.0×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) 白/黒 型番SST-PP07E-MBBW コネクタ1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック/ホワイト 型番SST-PP07E-PCIBW コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 ブラック 型番SST-PP07-IDE6B コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-PCIB コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・8ポートのRGBライトストリップコネクタ。・2本のRGB LEDライトストリップ付属。・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更。・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法
仕様出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5またはその他の同一仕様ライトストリップ その他SST-LS02 RGB LEDストリップx 2拡張Yケーブルx 2RGB 4ピン信号ケーブルx 14ピン周辺ケーブルx 1 材質プラスチック製外側ケース 質量(g)30 型番SST-LSB01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85 出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03
RoHS
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・ 堅牢なコネクタで確実な接続。・ 4レーン高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
仕様SASポート:4 長さ(mm)500 ブラック 型番SST-CPS03 コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)80+80+80+80 型番SST-PP07-BTSR コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)300 黑/青 型番SST-PP07-EPS8BA コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)250 型番SST-PP07-PCIR コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 汎用の延長スリーブケーブル
RoHS
・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16AWG 寸法(mm)300 コネクタ1 x 8pin to EPS12V 8pin(4+4) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 型番SST-PP07-IDE6R コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 寸法(mm)80+80+80+80 コネクタ1×4pin to 4 x SATA connectors RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)250 黒/金 型番SST-PP07-PCIBG コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)250 ホワイト 型番SST-PP07-IDE6W コネクタ1×6pin to PCI-E 6pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)250 ホワイト 型番SST-PP07-PCIW コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線がスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300 黒/赤 型番SST-PP07-MBBR コネクタ1 x Motherboard 24pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
7日以内出荷

・既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・各リード線が黒、白、赤のスリーブを装着。・全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 寸法(mm)300 型番SST-PP07-MBR コネクタ1 x Motherboard 24pin connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

・ 既存の電源を対象としてケーブル長を延長。・ 各リード線がスリーブを装着。・ 全てのPSUと互換性あり
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)250 黒/赤 型番SST-PP07-PCIBR コネクタ1×8pin to PCI-E 8pin(6+2) connector RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷