「ウィック」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:670
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4
回転数(min-1[r.p.m])300~2200
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.23
型番SST- AR12-TUF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75
コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベル6.2~34.4dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量69.26CFM
最大風圧(mmH2O)2.36
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
MTTF(時間)ファン:40000
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:263 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4
電圧(V)ファン始動:7
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:ライフルベアリング
型番SST-AR06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15
ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:40.2CFM(Max.)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2
RoHS
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120-ARGB-V2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量56.23CFM
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:35000
1台
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
・総合高さ48mmで、現在市場に出回るMini-ITXマザーボードおよびスペースに制約のあるケースと、干渉なしの互換性を有します。・ 冷却と静粛性の優れたバランスを備えた11枚のブレード付き高性能92mmPWM制御ファン。・IntelとAMDの両方のプラットフォーム向けのしっかりとした簡単な取り付け設計。・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:305
回転数(min-1[r.p.m])500~2600
定格電圧(V)ファン: 12、LED: 5
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.21、LED:0.45
型番SST-HYH90-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×48×95
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×15×92
ノイズレベル1.3~34.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量45.73CFM
最大風圧(mmH2O)2.29
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x AMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:30000
1台
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins
質量(g)実質量:820
備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:Hydraulic bearing
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST- ARV140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98
ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:93CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー Hydrogon D140 ARGB 6本の銅製ヒートパイプとデュアルARGBファン装備高性能デュアルタワー SST-HYD140-ARGB
RoHS
・長尺ドライバ付属で直接的なマウントシステムが、IntelおよびAMDプラットフォームの双方において、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。少し突出した銅製ベースプレートがプロセッサにフィット、熱伝導性を最適化します。・両方のファンがカスタム化対応ARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは互換マザーボード経由でシームレスな制御が実現します。・ファンの隅にあるゴムパッドがノイズ低減を強化します。
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:1,220
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST-HYD140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×136
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140fan:140×25×140<120fan:120×25×120
ノイズレベルファン:140mm fan:12.8~30.8 dBA<120mm fan:11.3~35.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:140mm fan:93 CFM<120mm fan:83.68 CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:140mm fan:2.24<120mm fan:4.01
ファン回転速度(min-1[r.p.m])140mmfan:400~1750<120mmfan:500~2200
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B
RoHS
46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー
仕様●メーカー型番:SST-ARV120B
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)615
備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78
適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5
ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFFに最適化されたトップフロー型CPUクーラー。ヒートパイプ6本+銅製ベースにより最高水準の熱伝導効率を実現 SST-NT06-PRO-V2
RoHS
・優れた静音および性能。・6本の溶接ヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します。・改善された流圧設計およびファンマウントシステム。・コンパクトな120mm PWMファン装備で優れた冷却性能および低動作音を実現。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1 compatible (V2)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:700 (with fan)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6
電圧(V)ファン始動:≦9
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150
ベアリングファン:Sleeve Bearing
型番SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×82×139
適合ソケット応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×20
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~2200withPWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:795
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.66
型番SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×118
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン: 43 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:77.7CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:10.67
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:323
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR09-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:18.02~42.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B
RoHS
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:750
電力(W)CPU TDP:250
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.385
型番SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×119
適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:38 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:54CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:6.8
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・70mmデュアルボールベアリングPWMファン。・Intel LGA1700と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:343
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
型番SST-AR10-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×79×88
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15×70
ノイズレベルファン: 35.45 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:25.06CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.76
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~4000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:215 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:295 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S
RoHS
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:505
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:150
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-1700S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4189 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)786
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113
適合ソケットIntel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)
ファン・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:720
定格電圧(V)12
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.385
型番SST-XE04-2066
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106
コネクタ4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベル38dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量54CFM
最大風圧(mmH2O)6.8
ファン速度(rpm)1300~3800
適合プロセッサーIntel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
MTTF(時間)ファン:100000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション 、LGA4677 対象 SST-XE02-4677B
RoHS
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:425
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-4677B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×65×118
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:720
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.385
型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106
適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:38 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:54CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:6.8
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・二方向マウントブラケット設計。・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・AMD AM4と互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:295
回転数(min-1[r.p.m])1200~5000
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.35
型番SST-AR09-AM4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×66×102
コネクタ4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベル18.02~42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量27.9CFM
最大風圧(mmH2O)4.83
適合プロセッサーAMD Socket AM4
MTTF(時間)ファン:70000
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD TR5/SP6 ソケット装備4Uスモールファクターサーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP6P
RoHS
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD socket TR5/SP6ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:743
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:350
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.66
型番SST- XE04-SP6P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×126×119
適合ソケット応用:AMD Socket TR5/SP6
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:43 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:77.7CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:10.67
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:490
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:400
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.94
型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン: 57.5 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:51.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:30.99
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
RoHS
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換
仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)
質量(g)499
型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)
ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:565
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.38
型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117
適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4
コネクタファン:4pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:52dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:43CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:21.08
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B
RoHS
5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備
仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)
質量(g)922
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118
適合ソケットAMD Socket SP5
ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE04-4677V 4U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー SST-XE04-4677VB
RoHS
CPUの装着方向が異なるマザーボードに対応しているため、ヒートシンクの空気の流れがケースの空気の流れと一致するようになります。5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4677 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4677VB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)785
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×126×105
適合ソケットIntel LGA 4677(CPUキャリアは含まれていません)
ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー。・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避。・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM。・各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化。・スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMDプラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能
仕様●ファンコネクタ:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)●気流:56.23 CFM
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
寸法(mm)ファン:120×25×120
質量(g)実質量:885
備考マザーボードで AMD バックプレーンを使用する必要があります 0 RPM @ PWM デューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル 0%に対応するかどうかご確認ください 接続するコントロールボックスおよびマザーボード RGB ポートが、HYD120-ARGB の RGB ポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
回転数(min-1[r.p.m])0~1850
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-HYD120W-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112
寿命35000時間
ノイズレベル0~30.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風圧(mmH2O)1.98
適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1851/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Intel LGA 3647 Square ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
RoHS
4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。60mm PWMデュアルボールベアリングファン。2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。Intel LGA 3647 Squareソケットと互換
仕様●メーカー型番:SST-XE02-3647SB
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)495
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×64×91
適合ソケットIntel LGA 3647 Square
ファン寸法:60mm×60mm×25mm、回転数:1600~8400rpm、ノイズレベル:52dBAフルスピード、定格電流:0.38A、流量:43CFM、風圧:21.08mm/H2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):140000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
・わずか54mm高のロープロファイル設計。・2本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィンで優れた熱伝導効率。・コンパクトなデュアルボールベアリング80mm PWMファン装備で、優れた冷却性能および耐久性を実現。・最大95Wまたはそれ以上のCPUに使用可能。・AMDソケットAM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)ファン:80×80×15ファン
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×2
電圧(V)始動:7~13.2
回転数(min-1[r.p.m])800~3000PWM
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
型番SST-KR01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×54×82(ファン付き)
適合ソケット応用:AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ノイズレベル33dBA(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量34.33CFM(Max.)
MTTF(時間)ファン:70000
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
RoHS
・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W
適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)
質量(kg)1.15
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.35
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120
ノイズレベルファン:44.9 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:102 CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:8.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000
MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:405
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.38
型番SST-XE02-2066S (ぎんいろ+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×64.5×90
適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60
ノイズレベルファン:52dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:43CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:21.08
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
¥9,298
税込¥10,228
11日以内出荷
関連キーワード