23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~350 規格Flex ATX 各種認証80PLUSGold 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)0.96 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150 保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)20 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音40mmファン 出力密度(W/L)707 MTBF(時間)100000 フォームファクタFlexATX
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
その他GPU Support list ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.93 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1300 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V) ノイズレベル最小0 dBA 効率効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDBファン 出力密度(W/L)720 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

100%モジュラケーブル。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。日本製電解コンデンサ。ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応。セミファンレススイッチ機能を備えた最小0dBAサイレント135mmファン
ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)2.56 kg 出力(W)●+12V コンバイン:849.6●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 150 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 70.8A 3.0A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% +5/-7% ±10% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ5 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDBファン 出力密度(W/L)439 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)95~300 規格TFX 各種認証80PLUSBronze 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)1 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175 保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm) 効率82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音80mmファン 出力密度(W/L)310 MTBF(時間)100000 フォームファクタTFX
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製コンデンサー使用。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力1200W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)2.9 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)22A 22A 100A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrm 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)620 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list 白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.88 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音135mm FDB ファン 出力密度(W/L)517 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格SFX 各種認証80PLUSBronze 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0) ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100 保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0) 出力密度(W/L)567 MTBF(時間)100000 フォームファクタSFX
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX PS/2 1500W)
80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
出力(W)150~1500(ピーク1600) 規格ATX PS/2 各種認証80PLUSGold 仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時) 質量(kg)3.2 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 騒音レベル(dB(A))18~34 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2) 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音135mmファン 出力密度(W/L)646 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)2.09 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-HA1650R-PM 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル18dBA(最小) 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力750W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.08kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護・過出力保護・過電圧保護・短絡回路保護・過熱保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 20A 20A 62.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12V-2x6 コネクタ・8 x SATAコネクタ・4 x 4ピン周辺用コネクタ※ DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.6 kg 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A 適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V) ノイズレベル最小0dBA 効率89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧180 ~ 264 Vrms 冷却システム静音92mmファン 出力密度(W/L)1070 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力850W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:471W/L●安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-D●最大 DC 出力:850W●負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A)20A 20A 70.8A 3A 0.3A、最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0A、レンジ (%)±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%、ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 質量(kg)2.13 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 型番SST-DA850R-GMA (黒) 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2x6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

80 PLUS Gold仕様による高効率。Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。40℃動作温度での連続出力750W。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファン。全て日本製コンデンサー使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.44kg 出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-B 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A62A2.5A0.3Aピーク電流 (A)////3.0A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1・SATAコネクタ x 8・4ピン周辺用コネクタ x 6・4ピンフロッピーコネクタ x 2 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDB ファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

80 PLUS Gold仕様による高効率。Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。40℃動作温度での連続出力850W。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファン。全て日本製コンデンサー使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.46 kg 出力(W)●+12V コンバイン:846●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-B 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A70.5A2.5A0.3Aピーク電流 (A)////3.0A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1 ・SATAコネクタ x 8・4ピン周辺用コネクタ x 6・4ピンフロッピーコネクタ x 2 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDB ファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.09 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L)1163 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力750W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:415W/L●安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-C●最大 DC 出力:750W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A62.5A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%+5%-7%±5%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D) 質量(kg)2.08 黒 (非鉛成分塗装) 規格Intel ATX 3.0 型番SST-DA750R-GMA (黒) 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、4×8/6ピンPCIeコネクタ、1×12V-2×6コネクタ、8×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ、※DA750R-GMA/DA750R-GMA-WWWは、PP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル0dBA(最小) 効率≧87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム静音120mm ファン
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力850W。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
白 (非鉛成分塗装) 質量(g)2.13 kg 出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:850 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・短絡回路保護・過熱保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-D 適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 20A 20A 70.8A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12V-2x6 コネクタ・8 x SATAコネクタ・4 x 4ピン周辺用コネクタ※ DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)471 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX 650W)
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能 80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音120mmファン
出力(W)120~650 規格ATX 各種認証80PLUSGold 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)2 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)2×8/6ピンPCIEコネクタ("550mm&#x27;"×2)2×6ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×2)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺用コネクタ("600mm/150mm/150mm"×2)2×4ピンフロッピーコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2) 効率87~90%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)360 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX 1000W)
奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
出力(W)120~1000 規格ATX 各種認証80PLUSPlatinum 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)1.98 ブラック 入力電圧(V)90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2) 効率89~92%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システムシングル120mmHYBファン 出力密度(W/L)554 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き。・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵。・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。・ Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG240P-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 回転数(min-1[r.p.m])600~2200 定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12 定格電流(A)ポンプ :0.42 型番SST-IG240P-ARGB 最大静圧(mmH2O)ファン:3.18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×38×274、液冷ブロック:76×66×76 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10% コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED) ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:7.3~36.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:93,4CFM 適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD ソケット SP3/sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX 1200W)
奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
出力(W)120~1200 規格ATX 各種認証80PLUSPlatinum 仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg)2 ブラック 入力電圧(V)100~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2) 効率89~92%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システムシングル120mmHYBファン 出力密度(W/L)664 MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
50,980 税込56,078
16日以内出荷

80PLUS GOLD認証 。奥行14cm。最低18dBA 12cm冷却ファン 。40度の低温動作。現環境に最適なEPSx2に対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.64 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150 mm (W) × 140 mm (D)× 86 mm (H) 規格ATX 最大出力(W)DC:650 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)360 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

関連カテゴリ