「ファンフィルター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット
材質高密度ABS /磁石
寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D)
色ブラック
質量(g)20.1
備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。
型番SST-FF125B
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
・ハニカム構造グリルが気流を集中。・内蔵フィルタがクラスをリードするホコリ減少を実現。・すべての120mmのファンとの高い互換性
仕様応用:120mmファングリルおよびフィルターキット
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター
質量(g)20
備考ネジ4本付属
型番SST-FF121W (ホワイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・ファングリルとフィルターの2層構造で安全性を強化 。・ハニカム構造(正六角形を隙間なく並べた構造)により均等なエアーフローを実現 。・きめ細かいナイロンフィルターを採用することで流量を最大65%キープ。・洗って再利用して使えるファンフィルター(しっかり乾かしてからご利用ください)
材質ABSフレーム、細目ナイロンフィルター
質量(g)実質量:20 (FF121B)
備考ネジ 4本付属
型番SST-FF121B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×4.68×120
設置場所120mmファングリルおよびフィルターキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)13.6
型番SST-FF123W (ホワイト - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm fan grille and filter kit
材質High density ABS / magnet
色ブラック
質量(g)26
型番SST-FF141B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×4.68×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699
税込¥769
7日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・ 超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの180mmファンおよび開口部と互換
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ブラック
質量(g)実質量:60
型番SST-FF181B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×3.2×180
設置場所180mmファン取付穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)53 (FF143B-3PK)
型番SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ステンレススチール製フレームおよびメッシュによる強化された堅牢性 。波状メッシュデザインによる向上したエアフロー 。標準120mmマウントによる幅広い互換性
その他製品型番:SST-FF126B (4個セット)
材質ステンレススチール
寸法(mm)応用:- 120ファン- 120x120 マウント
色ブラック
質量(g)17.9
備考※ファンフィルター高さの偏差は±0.5mmです。※取り付け用ネジはパッケージに含まれています。
寸法120mm(幅)×3.5mm(高さ)×120mm(奥行き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)13.6
型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
型番SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm fan grille and filter kit
材質High density ABS / magnet
色ブラック
質量(g)20
備考1.ご使用前にパッケージから取り外してください2.本体の移動・運搬時には紛失を防ぐためフィルタを外してください
型番SST-FF122B
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×120×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの320mm x 155mmファンおよび開口部と互換
材質High density ABS / magnet
色ブラック
質量(g)62
型番SST-FF142B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×5×155
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
7日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
出力(W)120~1000
規格ATX
各種認証80PLUSPlatinum
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)1.98
色ブラック
入力電圧(V)90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
効率89~92%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システムシングル120mmHYBファン
出力密度(W/L)554
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
1台
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
奥行き140mmの設計で設置が容易
80PLUSPlatinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
24時間/7日間連続出力、動作温度40℃
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
FF122磁石式ファンフィルター付属
出力(W)120~1200
規格ATX
各種認証80PLUSPlatinum
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)2
色ブラック
入力電圧(V)100~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))(最小)18
入力周波数(Hz)47~63
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)
効率89~92%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)0~40
冷却システムシングル120mmHYBファン
出力密度(W/L)664
MTBF(時間)100000
フォームファクタATX
1台
¥50,980
税込¥56,078
16日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM400 / RM41-506 / RM41-H08用、防塵フィルター付き120mmファン拡張ケージ SST-G11910160-RT
エコ商品
・1基の120mm x 25mmファンに対応。・大きな防塵効果のフィルター付属。・使用対象はRM400 / RM41-506 / RM41-H08
質量(g)実質量:170
型番G11910160-RT
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×135×54
対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード