3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 質量(g)385 定格電力(W)13.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.1 回転数800 ~ 3,400 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応)対応 流量222.95 CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能80mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X
エコ商品
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ2,000 ~ 10,000 RPM
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 質量(g)実質量:203 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])2000~10000 定格電力(W)10.2 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.85 型番SST-FHS80X 最大静圧(mmH2O)50.77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×38 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル61.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量83.66CFM
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能120mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS120X
エコ商品
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ1,000 ~ 4,000 RPM
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 質量(g)273 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])1000~4000 定格電力(W)11.28 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.94 型番SST-FHS120X 最大静圧(mmH2O)11.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル51.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量143.98CFM
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷