「ssg-2」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
800+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.16 kg
出力(W)●+12V コンバイン:798●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:800
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-2R0800FCGD-A
LEDインジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態すべてのPSUにAC電源がない OFFAC存在/スタンバイ出力のみ 赤DC出力はオンで正常です 緑停電 赤
適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 25A 25A 66.5A 3.5A 0.8A最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0Aレンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
ノイズレベル最大62.5 dBA
効率87% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ
入力電圧90V~264V
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm PWMファン
出力密度(W/L)1070
MTBF平均故障間隔>100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1000+1000W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
仕様●+12V コンバイン:996W●+3.3V & +5V コンバイン:170W●LEDインジケーター:電源状態 電力系統の状態 モジュールの状態、すべてのPSUにAC電源がない OFF、AC存在/スタンバイ出力のみ 赤、DC出力はオンで正常です 緑、停電 赤●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●ファン速度:22000 RPM●フォームファクター:1+1 2U 冗長型フォームファクター●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1338W / リットル●安全規格登録番号:SST-2R1000FCGD-A●平均故障間隔 (MTBF):>100000 時間●最大 DC 出力:1000W●負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V、最大電流 (A) 25A 25A 83A 3.5A 0.8A、最小電流 (A) 1.0A 1.0A 1.0A 0.1A 0A、レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%、ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%、リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV
質量(kg)3.16
色シルバー
寸法102mm(W) × 82mm(H) × 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし) 、84mm(W) × 82mm(H) × 217mm(D)(ケース、ブラケットなし) 、78mm(W) × 39mm(H) ×190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
型番SST-GM1000-2UG V2
入力電圧(V)90~264
保護機能過電流保護 、過電圧保護 、短絡回路保護 、過熱保護
コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、2×8/6ピンPCIEコネクタ、6×SATAコネクタ、9×4ピン周辺用コネクタ、1×4ピンフロッピーコネクタ、1×2ピン総合PFDコネクタ、1×2ピンPW1コネクタ、1×2ピンPW2コネクタ、1×PMBusコネクタ
動作温度(℃)0 ~ 45
ノイズレベル最大62.5dBA
効率≧87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm PWMファン
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2Uケース対応リダンダント電源 GM600-2UG Cybenetics Gold認証 600W電源 SST-GM600-2UG-V2
エコ商品
600+600W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)3.13 kg
出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:170
寸法102mm(W) x 82mm(H) x 231mm(D)(ブラケット付きケース、ハンドルなし)84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)(ケース、ブラケットなし)78mm(W) X 39mm(H) X190mm(D)(モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:600
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-2R0600FCGD-A
LEDインジケーター:※電源状態:電力系統の状態すべてのPSUにAC電源がない:OFFAC存在/スタンバイ出力のみ:赤DC出力はオンで正常です:緑停電:赤
ノイズレベル最大62.5 dBA
効率87% & <89% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Gold
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ6 x SATAコネクタ9 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2ピン 総合PFDコネクタ1 x 2ピン PW1コネクタ1 x 2ピン PW2コネクタ1 x PM Bus コネクタ
入力電圧90V~264V
ファン速度(rpm)22000
冷却システム40mm PWMファン
出力密度(W/L)803
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード