カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • brembo(4)
  • CKD(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NORGREN(4)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アラム(7)
  • ウチエ(6)
  • エフピコチューパ(2)
  • キタジマ(4)
  • タンガロイ(1)
  • フジトク(1)
  • ホンダ(11)
  • ホームテイスト(3)
  • ユニカ(3)
  • 三興マテリアルサプライ(4)
  • 金沢車輌(6)
  • 鈴木楽器製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「str-6」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    ・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD sTR5/SP6/TR4/SP3 ソケット対応
    仕様応用:AMD Socket sTR5/SP6/TR4/SP3材質銅製ヒートパイプおよびアルミフィン形式ヒートパイプ:Φ6mm ヒートパイプ ×5定格電圧12Vベアリングデュアルボールベアリング定格電流(A)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:60 x 60 x 25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78× 118× 65ノイズレベル65 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量72.8 CFM最大風圧(mmH2O)47.18
  • SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    7日以内出荷
    ・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
    仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    16日以内出荷
    ・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・Liquid Crystal Polymer(LCP)ブレードを採用したFHL120 120mm高性能産業用ファンを3基搭載。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用
    仕様AMD Socket sTR5/SP6その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。材質液冷ブロック:銅ベース,アルミニウムボディ、ラジエーター:アルミニウム型番SST-XE360-TR5-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)液冷ブロック:寸法79×25×119、ラジエーター:寸法120×28×394ポンプ・モーター速度4,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ3Pin材質(チューブ)ゴムファン・寸法120mm (W) x 26mm (H) x 120mm (D)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量95.1 CFM・風圧5.2mmH2O・コネクタ4 pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
  • SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    ・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
    仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ