2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)22.8-23.0-23.3(100-200-242V) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP55 光源(適合)白色LED 23W 定格入力電流(A)0.230-0.1251-0.110(100-200-242v) 光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.0-123.9-122.3 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2850 耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
28,980 税込31,878
32日以内出荷

材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付 質量(kg)2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V) 定格入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP55 光源(適合)白色LED 46W 定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V) 光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)5950 耐雷サージ4kV(コモンモード)
1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷