8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))85 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400 空気消費量(m3/min)0.2 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000 全長(mm)(ビットなし)約196 質量(kg)(ビットなし)約0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)5Hex 軸心より側面まで(mm)約17 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。 間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。 差込口(ビット)5mm ねじ締め能力(mm)4 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/8 排気方向側方 チャックビットバンド式 仕様始動レバー式 使用空気圧力(MPa)0.4
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)