安全保護具・作業服・安全靴 (6) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (346) 作業工具/電動・空圧工具 (17) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (1) 自転車用品 (15) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (51) 農業資材・園芸用品 (3) 医療・介護用品 (10) ブランド: ニイタカブランド: GENTOSすべて解除
ニューケミクール ニイタカ (111件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途 レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
パイプクリーナーL ニイタカ (105件のレビュー) 当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日) 繰り返し・詰め替え 対応
ヘルメットホルダー GENTOS (25件のレビュー) 当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
適合機種 ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g) 10 適合サイズ ヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途 工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g) 254 回転数(min-1 [r.p.m]) (約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源 専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s) (約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 37×129×78 バッテリー容量(Ah) 2500 バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約2(USB-C) LED ライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード 自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間) (ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm) 120 特性 照射角固定・スポットビーム 照射距離(m) 最大56 連続点灯時間(分) 10~90 色(インジケーター) 風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS (3件のレビュー) 当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 色 黒 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP64 充電池タイプ 専用リチウムイオン充電池 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
SNMシリーズ ペンライト GENTOS (4件のレビュー) 当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途 1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 色 黒 質量(g) 54 直径×長さL(Φmm×mm) 約14.8×136.7 防塵防水性能 x4 照射距離(m) 最大約64 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間) 約6.5 落下耐久(m) 1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 対応 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2304 後継
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合 スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g) 353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×57.2×44 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:800 明るさ(Lm) 光源(約)800~40 照射距離(m) 最大:(約)180 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 11~96 落下耐久(m) テスト:1
ヘッドライト専用充電池 GENTOS (5件のレビュー) 当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101 繰り返し・詰め替え 対応
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー ○ 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
カビとりバスクール ニイタカ (65件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途 浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法長押し中(長押しをやめると停止) ブースト他モード 2回クリック スタート長押し ストップモード変更は1回クリック 弱>中>強ブロワ弱:30000rpm 25m/s 120分中:50000rpm 35m/s 60分強:70000rpm 43m/s 30分 ブースト:120000rpm 60m/s 10分風量インジケーター※LED側を手前として弱モード 点灯無し中モード 中央点灯強モード 左点灯ブーストモード 左、中央点灯右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として・1回点滅:0~25%・2回点滅:25~75%・3回点滅:75~100%チャージングインジケーター・赤点灯:充電中・緑点灯:充電完了
用途 工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品 ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 質量(g) 275 スイッチ スイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源 リチウムイオン充電(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 42.25×138×81.1 バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 2(USB Type-Cケーブルにて) モード 弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分 バッテリー容量(mAh) 2500 バッテリー容量(Wh) 18.5
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g) 227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×315×45 光源 740~50(Lm) バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.6 防塵防水性能 64 バッテリー容量(mAh) 5000 光束(Lm) 最大740 使用場所 屋内外 マグネット ○ 照射距離(m) 最大38 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 5~31 落下耐久(m) 2
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS (3件のレビュー) 当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 350~45 連続点灯時間(時間) 約12~70 照射距離(m) 最大約117 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
バランスモデル
単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力
8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 480~55 連続点灯時間(時間) 約8~40 照射距離(m) 最大約116 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類 LED
閃 ハンディトーチ PK GENTOS 当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途 IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能 64 落下耐久(m) 2
薬用ハンドソープ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
LEDペンライト フルークス GENTOS (12件のレビュー) 当日出荷
ヘッドツイストで点灯防塵・防滴(IP54準拠)エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
レクシード ペンライト充電式 GENTOS 当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズペンライト充電式モデル最大220ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は23時間の連続点灯スライドフォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)マグネット搭載テールスイッチでON/OFFペンクリップ付属
用途 2m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF 色 ブラック 質量(g) 61 電源 リチウムイオンバッテリー 3.7V 320mAh 1.184Wh(型番:RX-04SB) 寸法(Φmm×Lmm) 19.9×126.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19.9×0×126.3 防塵防水性能 IP54 光束(Lm) 最大:220 明るさ(Lm) 光源(約)220~10 照射距離(m) 最大:(約)46 電球の種類 チップLED 連続点灯時間(時間) 2~23 落下耐久(m) テスト:2
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途 1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm) 保護等級 IP64 電源タイプ 充電 電球の種類 LED IP等級 64 落下耐久(m) 1
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×60.5×62 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:1500 明るさ(Lm) 光源(約)1500~60 照射距離(m) 最大:(約)255 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8.5~96 落下耐久(m) テスト:2
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g) 203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×34.3×33.2 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:620 明るさ(Lm) 光源(約)620~60 照射距離(m) 最大:(約)32 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 3~14 落下耐久(m) テスト:2
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69.1×47.6×41.8 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:700 明るさ(Lm) 光源(約)700~110 照射距離(m) 最大:(約)171 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 15~93 落下耐久(m) テスト:2
スーパーサラセン ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性 弱酸性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 203×124×254 使用量 水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料 (1.0MB) 繰り返し・詰め替え 対応
小型2軸可動式ワークライト GENTOS (2件のレビュー) 当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 IP64 マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 輝度 約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
粉末洗濯洗剤 ニイタカ (4件のレビュー) 当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途 綿・麻・合成繊維用 液性 弱アルカリ 形状 粉末 標準使用量 水30Lに対し40g 内容量(kg) 5×2袋 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×149.5 防塵防水性能 66 質量(g) 185 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池 色 ブラック 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS (1件のレビュー) 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-101RG 後継
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF 質量(g) 176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59.3×43.2×37.2 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:550 明るさ(Lm) 光源(約)550~50 照射距離(m) 最大:(約)175 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 7~78 落下耐久(m) テスト:2
Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類 高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm) 約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ 充電式 使用電池 専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間) 【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m) 約80(最大時) 保護等級 耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g) 243 輝度 約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間) 約5 充放電回数(回) 約300 光束(Lm) 最大650 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
GT-05SB専用充電器 Type-C GENTOS 当日出荷
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種 適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H 質量(g) 80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84.8×53.8×30.0 色(インジケーター) チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ (12件のレビュー) 当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途 手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果 消毒 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 成分 濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数 積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%) エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
専用充電池 GENTOS 当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんWS-10SB 後継
適合機種 AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD 質量(g) 20 電源 リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46.5×13×32 電池寿命 充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。) 充電時間(時間) 2.5 電源タイプ 充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
DWクリーン ニイタカ (7件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途 業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分 カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 色 緑 液性 アルカリ性 使用濃度 0.1~0.3%