6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適 成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。 法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ詰替え用 成分エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 液性中性 効果除菌
1個(5L)ほか
3,998 税込4,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。 材質PE
1個(20L)ほか
7,898 税込8,530
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ詰替え用 成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm)206×132×290 液性弱酸性 効果除菌
1個(5L)
4,498 税込4,858
当日出荷

食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。
エタノール濃度(v/v%)75 使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分エタノール75v/v% 材質PE
1個(1L)ほか
1,698 税込1,834
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。 ※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)
用途手指の除菌 成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン 液性中性 エタノール濃度(w/w%)57.2 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(5L)
5,998 税込6,598
当日出荷

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適。成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。食品にもOK。食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。厳しい規制のない非危険タイプ。法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
用途食品の品質保持。食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去 成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04% エタノール含有率(%)57.22 商品タイプ業務用 効果除菌・静菌・消臭
1箱(20L)
8,998 税込9,718
6日以内出荷