13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
用途除菌洗浄剤(非塩素系) 商品タイプ詰替え用 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 液性中性 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g 効果除菌
1個(20kg)ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。 洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。 除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。 中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。 しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。 洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ詰め替え用 液性中性 成分界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤 寸法(mm)203×124×254 使用量調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

一斗缶に比べゴミの発生量が少なくエコ商品です。希釈しても十分な洗浄力があります。手肌にやさしく安全性に優れ、長く使用出来ます。洗浄力、泡立ちに優れ、手肌にやさしいマイルド系高濃度洗剤です。
使用濃度1.5~3.0g/1L
1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm)203×124×254 使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料(1.0MB)
1個(4kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

ニイタカマイソフト
一度に多くの食器を洗う場合におすすめです。
使用場所厨房 液性中性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 寸法(mm)203×124×254 使用量水40Lに原液60~120g
1個(4kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

マイルド洗剤の手に優しい特長と高濃度洗剤の優れた経済性をあわせ持つ洗剤です。
液性中性 成分界面活性剤(アルカンスルホ塩酸・アルキルエーテル硫酸エステル塩・脂肪酸アルカノールアシド)安定化剤 寸法(mm)206×132×290 使用量水40Lに原液15gまたは水1Lに4倍希釈液1.5g
1個(5kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

212340 マイソフトコンク ニイタカ 動画あり
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性中性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm)210×165×140 使用量水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g
1箱(1kg×4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。 液性中性 成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤 セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル 質量(kg)1 外形寸法(mm)(パウチ)285×190 使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg 関連資料(0.9MB)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

手に優しいマイルド洗剤です。PRTR対象物質を含みません。
液性中性 成分界面活性剤(フルファオレフィンズルホン酸ナトリウム・アルキルベタイン) 寸法(mm)206×132×290 使用量水40Lに原液60~120g
1個(5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
液性アルカリ性 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤 寸法(mm)218×218×297 使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。 関連資料(0.6MB)
1個(10kg)
5,888 税込6,477
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷