9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

高い洗浄力と環境への配慮を両立したエコ商品。
用途4.5倍希釈して使用する中性洗剤。 液性中性 成分界面活性剤(48%)、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエテール安定化剤 セット内容1kg×4袋、5L広口希釈ボトル 質量(kg)1 外形寸法(mm)(パウチ)285×190 使用の目安水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0kg 関連資料(0.9MB)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷


マイルド洗剤の手に優しい特長と高濃度洗剤の優れた経済性をあわせ持つ洗剤です。
液性中性 成分界面活性剤(アルカンスルホ塩酸・アルキルエーテル硫酸エステル塩・脂肪酸アルカノールアシド)安定化剤 寸法(mm)206×132×290 使用量水40Lに原液15gまたは水1Lに4倍希釈液1.5g
1個(5kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)22 タンク容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270 TKG品番9-1379-0601 TKG品番(2017)6-1235-1101
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)22 タンク容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×400×215 TKG品番9-1379-0701 TKG品番(2017)6-1235-1201
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

水道に接続するだけで自動的に洗浄剤を希釈(7~200倍まで対応)し、発泡して噴霧することができます。 床洗浄に便利です。 水道につなぐだけでOK 電気や高圧エアーを使わない水流式です。水道につなぐだけで、後はトリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発泡散布できます。 広範囲の洗浄に便利です 洗剤を泡にして一気に散布できますので、むらなく洗浄できます。作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。 水流式フォーマーS専用延長ノズル(オプション)を使えば、ラクな姿勢で床洗浄が行え、洗浄剤の飛散を抑えられます。
容量(L)1.4
1個(1.4L)
14,980 税込16,478
当日出荷

洗浄力よし!。5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長。ゴミを削減できます。今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしい。ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース。在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料 液性中性 使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ) 商品タイプ業務用
1箱(4kg)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

一斗缶に比べゴミの発生量が少なくエコ商品です。希釈しても十分な洗浄力があります。手肌にやさしく安全性に優れ、長く使用出来ます。洗浄力、泡立ちに優れ、手肌にやさしいマイルド系高濃度洗剤です。
使用濃度1.5~3.0g/1L
1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)