4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値12±0.5(25℃) 成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性アルカリ性 使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ液体
1個(5kg)
5,698 税込6,268
当日出荷

水道に接続するだけで自動的に洗浄剤を希釈(7~200倍まで対応)し、発泡して噴霧することができます。 床洗浄に便利です。 水道につなぐだけでOK 電気や高圧エアーを使わない水流式です。水道につなぐだけで、後はトリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発泡散布できます。 広範囲の洗浄に便利です 洗剤を泡にして一気に散布できますので、むらなく洗浄できます。作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。 水流式フォーマーS専用延長ノズル(オプション)を使えば、ラクな姿勢で床洗浄が行え、洗浄剤の飛散を抑えられます。
容量(L)1.4
1個(1.4L)
14,980 税込16,478
当日出荷

900086 ケミファインクイックすすぎ広口ワイドスプレーボトル ニイタカ 動画あり
床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。 除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。 「アンチ・フォーミング成分」を新配合。 すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。 床洗浄におすすめ。 パウチの特長 ゴミを削減できます 今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。 パウチ包装で環境にやさしい ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。 軽くて扱いやすい省スペース 在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
用途厨房・店舗用洗浄剤 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤 希釈倍率5倍濃縮 寸法(Φ×mm)99.2×220 液性アルカリ性 使用の目安<原液に対して>水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄めるしつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g 商品タイプ業務用
1本
439 税込483
当日出荷

901451 ケミファインクイックすすぎ5L広口希釈ボトル ニイタカ 動画あり
床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。 除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。 「アンチ・フォーミング成分」を新配合。 すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。 床洗浄におすすめ。 パウチの特長 ゴミを削減できます 今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。 パウチ包装で環境にやさしい ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。 軽くて扱いやすい省スペース 在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
用途厨房・店舗用洗浄剤 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤 外形寸法(mm)206×132×307 希釈倍率5倍濃縮 液性アルカリ性 使用の目安<原液に対して>水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄めるしつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g 関連資料(2.2MB) 商品タイプ業務用
1個
499 税込549
当日出荷