こんなお得な商品も!
作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用
液性弱アルカリ
形状粉末
標準使用量水30Lに対し40g
内容量(kg)5×2袋
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤
形状液体
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。
洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。
液性アルカリ性
商品タイプ詰替用
成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。
作業着やユニフォーム、タオルの洗濯に最適です。たっぷり10kg入りで使い出があります。
用途作業着やユニフォーム、タオルなどを店舗で
洗濯する飲食店・施設におすすめします。
綿、麻、合成繊維の衣料用の洗濯洗剤です。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(22%、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(けい酸塩)、水軟化剤、蛍光増泊材、酵素
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×340×175
使用の目安水30L対して40g
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg×2袋)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
漂白・除菌・除臭が一度にできます。
洗濯洗剤の洗浄効果をアップさせます。
用途白衣・作業着・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・シミ抜きに適した塩素系漂白剤です。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素6%)
段数積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
使用の目安洗濯機(水30L)の場合:70mL、洗いオケ(水5L)の場合:12mL
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5.5kg×3本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
抗菌&ふっくら。木綿から毛糸、化学繊維までどんな繊維にもよくなじみ、衣類をソフトに仕上げ、風合いをよく保ちます。抗菌成分配合でイヤなニオイの元となる菌をよせつけません。静電気の発生を抑えます。静電気を抑え着心地を良くします。ゴミ、チリ、汚れもつきにくく落ちやすくなります。毛玉や毛羽立ちも防ぎます。微香性のほのかな香り。ほのかなウッディフローラルの香りです。イヤなニオイを抑えつつ、香りがきつくなり過ぎないよう調整しています。
用途衣類の洗浄
成分界面活性剤(陽イオン系)/抗菌剤/香料
液性弱酸性
使用の目安水30L(衣類1.5kg)に15~30mL
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(16kg)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途衣料のシミ・部分汚れ、
黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。
液性酸性
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤
形状液体
段数積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
使用の目安30Lの水に20~40mL
関連資料(0.7MB)
1箱(5kg×3本)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
関連キーワード